アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,607 税込1,768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)スチール シールド形状両側シールド形 軌道輪形状ミニチュア玉軸受
1個
699 税込769
当日出荷


ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) CADデータあり
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) CADデータあり
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
特価
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ円筒穴 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) CADデータあり
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア) CADデータあり
ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア) CADデータあり
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア) CADデータあり
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定) 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
1個
299 税込329
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
231 税込254
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
13,272 税込14,599
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります