絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(29)
  • NSK(日本精工)(11)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
内径(Φmm)
  • 190
  • 10(163)
  • 12(186)
  • 15(175)
  • 17(191)
  • 20(229)
  • 25(243)
  • 30(252)
  • 35(227)
  • 40(241)
  • 45(227)
  • 50(223)
  • 55(197)
  • 60(209)
  • 65(195)
  • 70(182)
  • 75(172)
  • 80(164)
  • 85(155)
  • 90(156)
  • 100(158)
外径(Φmm)
  • 240(2)
  • 260(6)
  • 290(20)
  • 320(4)
  • 340(11)
  • 380(1)
  • 400(9)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(15)
軌道輪形状
スラスト玉軸受(2)
軌道輪形状
円すいころ軸受(3)
軌道輪形状
深溝玉軸受(8)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(14)
シールド形状
シールド形状
開放形(12)
幅(mm)
  • 24(1)
  • 31(1)
  • 33(4)
  • 37(1)
  • 46(10)
  • 50(1)
  • 52(2)
  • 55(7)
  • 64(2)
  • 75(7)
  • 78(6)
  • 92(3)
  • 100(1)
  • 104(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 128(1)
  • 132(4)
  • 150(1)
24・31・33・37・46・50・52・55・64・75・78・92・100・104・110・120・128・132・150
JIS等級
  • 等級0(10)
  • 等級4(1)
等級0・等級4
軌道輪列数
  • 単列(9)
単列
外輪タイプ
  • フラット(11)
フラット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20(229)
25(243)
30(252)
35(227)
40(241)
45(227)
50(223)
55(197)
60(209)
65(195)
内径(Φmm)をもっと見る
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
91,980税込101,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
92,980税込102,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3NTN(エヌティーエヌ)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 開放形NTN(エヌティーエヌ)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
91,980税込101,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7000形NACHI(不二越)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300番台NSK(日本精工)
329,800税込362,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200形NTN(エヌティーエヌ)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心ころ軸受 EMD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C3NTN(エヌティーエヌ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EAKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAKD1C3NTN(エヌティーエヌ)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
アンギュラ玉軸受 DF NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 DFNTN(エヌティーエヌ)
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7300形NACHI(不二越)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300形NSK(日本精工)
329,800税込362,780
1個
翌日出荷から5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7238BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7238BMNSK(日本精工)
349,800税込384,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)340幅B(mm)55番号【NSK】7238B寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)208取付関係寸法(最小Da)(Φmm)332作用点a(mm)138.7呼び番号7238B
単列アンギュラ玉軸受 7338BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7338BMNSK(日本精工)
749,800税込824,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)400幅B(mm)78番号【NSK】7338B寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小2取付関係寸法(最小da)(mm)212取付関係寸法(最小Da)(Φmm)378作用点a(mm)162.8呼び番号7338B
単列アンギュラ玉軸受 7038AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7038AMNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)290幅B(mm)46番号【NSK】7038A寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)202取付関係寸法(最小Da)(Φmm)278作用点a(mm)92.3呼び番号7038A
単列アンギュラ玉軸受 7038BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7038BMNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)290幅B(mm)46番号【NSK】7038B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小1.1呼び番号7038B
内輪 IR NTN(エヌティーエヌ)内輪 IRNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
深溝玉軸受 ZZCS112/5C NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCS112/5CNTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 L1C3P5NTN(エヌティーエヌ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 L1 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 L1NTN(エヌティーエヌ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 C2 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C2NTN(エヌティーエヌ)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1C4NTN(エヌティーエヌ)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1NTN(エヌティーエヌ)
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EAKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAKD1NTN(エヌティーエヌ)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 D1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 D1NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1KC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1KC3NTN(エヌティーエヌ)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1D1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1D1C3NTN(エヌティーエヌ)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1C3NTN(エヌティーエヌ)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BKC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKC3NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BK30C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BK30C3NTN(エヌティーエヌ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BC3NTN(エヌティーエヌ)
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BC2 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BC2NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
円すいころ軸受 XUE1 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XUE1NTN(エヌティーエヌ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
スラスト玉軸受 513 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 513NTN(エヌティーエヌ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受
スラスト玉軸受 511 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 511NTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)