絞り込み
内径(Φmm)
  • 75(1)
  • 90(31)
  • 105(17)
  • 130(1)
  • 140(2)
  • 150(3)
外径(Φmm)
  • 190
  • 62(42)
  • 72(35)
  • 80(63)
  • 85(41)
  • 90(91)
  • 95(34)
  • 100(95)
  • 110(96)
  • 115(34)
  • 120(80)
  • 125(82)
  • 130(104)
  • 140(116)
  • 150(107)
  • 160(94)
  • 170(93)
  • 180(90)
  • 200(74)
  • 215(49)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(25)
軌道輪形状
スラスト玉軸受(2)
軌道輪形状
円すいころ軸受(2)
軌道輪形状
深溝玉軸受(11)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(2)
軌道輪形状
自動調心玉軸受(1)
シールド形状
シールド形状
開放形(13)
幅(mm)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 31(1)
  • 36(17)
  • 43(27)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 64(2)
  • 72(1)
  • 86(2)
軌道輪列数
  • 単列(11)
  • 複列(2)
単列・複列
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(13)
  • 等級5(1)
その他・等級0・等級5
外輪タイプ
  • フラット(13)
フラット
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
  • NSK(日本精工)(16)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
  • NACHI(不二越)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NACHI(不二越)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
75(1)
90(31)
105(17)
130(1)
140(2)
150(3)
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3NTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DBNTN(エヌティーエヌ)
44,980税込49,478
1組
当日出荷から32日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M8C3P6NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
42,645税込46,910
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LUNTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 L1C4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 L1C4NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状自動調心玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7300番台SKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300形NSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形NSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7221BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7221BWNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)40外径D(Φmm)190幅B(mm)36番号【NSK】7221BW寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)117取付関係寸法(最小Da)(Φmm)178作用点a(mm)79.9呼び番号7221B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7221AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7221AWNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)30外径D(Φmm)190幅B(mm)36番号【NSK】7221AW寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)117取付関係寸法(最小Da)(Φmm)178作用点a(mm)60.6呼び番号7221A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7318AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7318AWNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】7318AW寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)104取付関係寸法(最小Da)(Φmm)176作用点a(mm)61.9呼び番号7318A
単列アンギュラ玉軸受 7318AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7318AMNSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】7318A寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)104取付関係寸法(最小Da)(Φmm)176作用点a(mm)61.9呼び番号7318A
単列アンギュラ玉軸受 7318BT NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7318BTNSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】7318BT寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)104取付関係寸法(最小Da)(Φmm)176作用点a(mm)80.2呼び番号7318B
単列アンギュラ玉軸受 7318AT NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7318ATNSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】7318AT寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)104取付関係寸法(最小Da)(Φmm)176作用点a(mm)61.9呼び番号7318A
単列アンギュラ玉軸受 7221BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7221BMNSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)190幅B(mm)36番号【NSK】7221B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)117取付関係寸法(最小Da)(Φmm)178作用点a(mm)79.9呼び番号7221B
単列アンギュラ玉軸受 7318BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7318BMNSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】7318B寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)104取付関係寸法(最小Da)(Φmm)176作用点a(mm)80.2呼び番号7318B
単列アンギュラ玉軸受 7221AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7221AMNSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)190幅B(mm)36番号【NSK】7221A寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)117取付関係寸法(最小Da)(Φmm)178作用点a(mm)60.6呼び番号7221A
単列アンギュラ玉軸受 7318BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7318BWNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】7318BW寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)104取付関係寸法(最小Da)(Φmm)176作用点a(mm)80.2呼び番号7318B
組合せアンギュラ玉軸受 7318BWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7318BWDBNSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】7318BWDB寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)104作用点距離a0(mm)160.5呼び番号7318B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
組合せアンギュラ玉軸受 7318AWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7318AWDBNSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】7318AWDB寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)104作用点距離a0(mm)123.8呼び番号7318A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5NACHI(不二越)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 (接触角40度 もみ抜き保持器) NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 (接触角40度 もみ抜き保持器)NTN(エヌティーエヌ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。 ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。トラスコ品番819-6371軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 7300形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300形NTN(エヌティーエヌ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
深溝玉軸受 ZZCM/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/2ASNTN(エヌティーエヌ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 M2C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M2C3NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/2ASNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 L1 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 L1NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 CMP5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 CMP5NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 KD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 KD1NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1NTN(エヌティーエヌ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト玉軸受 512 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 512NTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から32日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)