絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受・スラストころ軸受・円すいころ軸受・深溝玉軸受・自動調心玉軸受・針状ころ軸受
軌道輪列数
単列・複列
JIS等級
その他・等級0・等級5
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形) NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)NSK(日本精工)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工)ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 ZNSK(日本精工)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 両シールド形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 両シールド形NSK(日本精工)(12件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラSUJ2ベアリンク SMT(南海精工所)アンギュラSUJ2ベアリンクSMT(南海精工所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
単列円すいころ軸受 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,059税込1,165
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3NTN(エヌティーエヌ)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLHCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLHCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 BC NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 BCNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質(本体)スチールシールド形状両側シールド形軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ NACHI(不二越)複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZNACHI(不二越)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
小径深溝玉軸受 NSK(日本精工)小径深溝玉軸受NSK(日本精工)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 AC-ZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
699税込769
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 開放形NTN(エヌティーエヌ)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ベアリングユニット  ボール入り止めねじ MSS NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ボール入り止めねじ MSSNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボール入り止めねじ(ミリサイズ)
深溝玉軸受 NX3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 NX3NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-FLW NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLWNTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形) NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形)NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
欠品中
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/L448NTN(エヌティーエヌ)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LBNTN(エヌティーエヌ)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 AC-ZZCM/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZCM/L448NTN(エヌティーエヌ)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSK(日本精工)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)NMB(ミネベア)
599税込659
1個
当日出荷
外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受NACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)