絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(63)
  • NSK(日本精工)(11)
  • NACHI(不二越)(4)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • SMT(南海精工所)(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
内径(Φmm)
  • 7(6)
  • 8(20)
  • 9(4)
  • 12(1)
  • 15(19)
  • 17(23)
  • 20(12)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 35(8)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(8)
外径(Φmm)
  • 22(23)
  • 24(4)
  • 28(20)
  • 30(23)
  • 32(12)
  • 37(6)
  • 42(6)
  • 47(8)
  • 52(5)
  • 58(5)
  • 65(8)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(13)
軌道輪形状
深溝玉軸受(69)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(3)
シールド形状
両シールド形(4)
シールド形状
片ゴムシール形(1)
シールド形状
片シールド形(2)
シールド形状
開放形(12)
幅(mm)
  • 7
  • 8(78)
  • 9(102)
  • 10(87)
  • 12(118)
  • 13(77)
  • 14(103)
  • 15(114)
  • 16(126)
  • 17(74)
  • 18(127)
  • 19(76)
  • 20(120)
  • 21(62)
  • 22(85)
  • 23(88)
  • 24(112)
  • 25(93)
  • 28(91)
  • 33(67)
JIS等級
  • その他(4)
  • 等級0(12)
  • 等級4(3)
その他・等級0・等級4
軌道輪列数
  • 単列(15)
単列
外輪タイプ
  • フラット(12)
  • フランジ付き(2)
  • 止め輪付き(1)
フラット・フランジ付き・止め輪付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
7(6)
8(20)
15(19)
17(23)
20(12)
25(6)
30(6)
35(8)
45(5)
50(8)
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工)ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 ZNSK(日本精工)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3NTN(エヌティーエヌ)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
小径深溝玉軸受 NSK(日本精工)小径深溝玉軸受NSK(日本精工)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 LB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LBNTN(エヌティーエヌ)
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 P6NTN(エヌティーエヌ)
769税込846
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)薄肉SUJ2ベアリングSMT(南海精工所)
399税込439
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
深溝玉軸受 LLUC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 開放形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 開放形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受 NSK(日本精工)ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受NSK(日本精工)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形NSK(日本精工)
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形NSK(日本精工)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 ZZC3 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZC3NTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形NTN(エヌティーエヌ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
深溝玉軸受 LLUC2P5/2A NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUC2P5/2ANTN(エヌティーエヌ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLB/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLB/5KNTN(エヌティーエヌ)
639税込703
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 JRX NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 JRXNTN(エヌティーエヌ)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
489税込538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLUC3/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLUC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
219税込241
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLB/LP03NTN(エヌティーエヌ)
289税込318
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 JX2ZZ/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 JX2ZZ/1KNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
6日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せNACHI(不二越)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由NACHI(不二越)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5NACHI(不二越)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 6800番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6800番台 開放形・オープン形NSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
深溝玉軸受 ZZC4/L051 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC4/L051NTN(エヌティーエヌ)
569税込626
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 NR NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 NRNTN(エヌティーエヌ)
729税込802
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBJR/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBJR/5KNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLB/LP03NTN(エヌティーエヌ)
829税込912
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LHCNM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LHCNM/5KNTN(エヌティーエヌ)
329税込362
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)