アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
商品豆知識
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
軌道輪形状アンギュラ
軌道輪列数複列
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。
固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状両側シールド
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。
固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
接触角(α)30°
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
接触角(α)30°
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
材質(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム
精度JISO級
潤滑油耐熱グリーズ
軌道輪形状アンギュラ
軌道輪列数複列
両方向アキシャル荷重負荷タイプ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)40
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)23.8
番号【NSK】5206
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)30
作用点距離a0(mm)31.6
呼び番号5206
取付関係寸法 (mm)【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)80
幅B(mm)34.9
番号【NSK】5307
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
取付関係寸法(最小da)(mm)44
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)71
作用点距離a0(mm)41.6
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号5307
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)52
幅B(mm)20.6
番号【NSK】5205
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)25
取付関係寸法(最小da)(mm)31
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46
作用点距離a0(mm)26.8
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号5205
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)47
幅B(mm)20.6
番号【NSK】5204
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)20
取付関係寸法(最小da)(mm)26
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41
作用点距離a0(mm)24.3
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号5204
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)30
幅B(mm)14.3
番号【NSK】5200ZZ
寸法r(mm)【最小】0.6
内径d(Φmm)10
取付関係寸法(最小da)(mm)15
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25
作用点距離a0(mm)14.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号5200
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状両側シールド
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)130
幅B(mm)41.3
番号【NSK】5215
寸法r(mm)【r】最小1.5
内径d(Φmm)75
作用点距離a0(mm)66.1
呼び番号5215
取付関係寸法 (mm)【Da】最大121【ra】最大1.5【da】最小84
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)47
幅B(mm)22.2
番号【NSK】5303
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)17
作用点距離a0(mm)25
呼び番号5303
取付関係寸法 (mm)【Da】最大41【ra】最大1【da】最小23
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)120
幅B(mm)38.1
番号【NSK】5213
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)65
取付関係寸法(最小da)(mm)74
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111
作用点距離a0(mm)59.7
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号5213
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)80
幅B(mm)30.2
番号【NSK】5208
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)40
取付関係寸法(最小da)(mm)47
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)73
作用点距離a0(mm)41.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号5208
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)85
幅B(mm)30.2
番号【NSK】5209
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)45
取付関係寸法(最小da)(mm)52
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)78
作用点距離a0(mm)43.4
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号5209
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)110
幅B(mm)44.4
番号【NSK】5310
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)50
取付関係寸法(最小da)(mm)60
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)100
作用点距離a0(mm)55.6
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号5310
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)23.8
番号【NSK】5206BZZ
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)30
作用点距離a0(mm)31.6
呼び番号5206
取付関係寸法 (mm)【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)72
幅B(mm)30.2
番号【NSK】5306
寸法r(mm)【r】最小1.1
内径d(Φmm)30
作用点距離a0(mm)36.5
呼び番号5306
取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小37
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)150
幅B(mm)49.2
番号【NSK】5217
寸法r(mm)【r】最小2
内径d(Φmm)85
作用点距離a0(mm)75.3
呼び番号5217
取付関係寸法 (mm)【Da】最大140【ra】最大2【da】最小95
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)150
幅B(mm)63.5
番号【NSK】5314
寸法r(mm)【r】最小2.1
内径d(Φmm)70
作用点距離a0(mm)78.3
呼び番号5314
取付関係寸法 (mm)【Da】最大138【ra】最大2【da】最小82
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)72
幅B(mm)27
番号【NSK】5207
寸法r(mm)【r】最小1.1
内径d(Φmm)35
作用点距離a0(mm)36.6
呼び番号5207
取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小42
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)25.4
番号【NSK】5305
寸法r(mm)【r】最小1.1
内径d(Φmm)25
作用点距離a0(mm)31.8
呼び番号5305
取付関係寸法 (mm)【Da】最大55【ra】最大1【da】最小32
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)52
幅B(mm)22.2
番号【NSK】5304
寸法r(mm)【r】最小1.1
内径d(Φmm)20
作用点距離a0(mm)26.7
呼び番号5304
取付関係寸法 (mm)【Da】最大45【ra】最大1【da】最小27
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。