絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.3(1)
  • 3.8(1)
  • 5.5(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 17(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 70(2)
外径(Φmm)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 37(4)
  • 42(4)
  • 47(4)
  • 52(2)
  • 55(2)
  • 58(2)
  • 62(4)
  • 68(2)
  • 72(3)
  • 80(2)
  • 85(4)
  • 90(2)
  • 100(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
針状ころ軸受(4)
シールド形状
シールド形状
開放形(2)
幅(mm)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 20.5(1)
  • 25(2)
  • 25.5(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
JIS等級
  • 等級0(4)
等級0
外輪タイプ
  • フラット(5)
フラット
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • NTN(エヌティーエヌ)(707)
  • NSK(日本精工)(52)
  • NACHI(不二越)(41)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • NMB(ミネベア)(11)
  • SMT(南海精工所)(5)
  • INA(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
17(3)
20(3)
25(3)
30(3)
35(3)
40(3)
45(3)
60(3)
65(2)
70(2)
内径(Φmm)をもっと見る
  • スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン)

    スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX

    IKO(日本トムソン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フラットケージ FT IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FT

    IKO(日本トムソン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプFT外輪タイプフラット
  • アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA IKO(日本トムソン)

    アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA

    IKO(日本トムソン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI IKO(日本トムソン)

    スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フラットケージ FT-N IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FT-N

    IKO(日本トムソン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプFT-N外輪タイプフラット
  • ローラウェイ GSN IKO(日本トムソン)

    ローラウェイ GSN

    IKO(日本トムソン)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    タイプGSN
  • 三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB IKO(日本トムソン)

    三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB

    IKO(日本トムソン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部に三点接触形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受は、高速回転で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重とを同時に負荷することができます。 内輪はボール軌道面の中央部で分離した非互換性であるため、軸に取り付けるときには軸方向に固く締め付けます この軸受のアキシアルすきまは0.1~0.3mm程度であり、荷重関係はNATA59と同様にアキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上にならないよう考慮する必要があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラウェイ SR IKO(日本トムソン)

    ローラウェイ SR

    IKO(日本トムソン)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラットケージ FTW-A IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FTW-A

    IKO(日本トムソン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    タイプFTW-A外輪タイプフラット

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)