アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) :「転がり軸受」の検索結果

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
35(1)
40(2)
45(1)
55(2)
65(1)
75(1)
90(1)
自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

自動調心ころ軸受ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)自動調心ころ軸受ユニット
RoHS
ZSは特許取得Zロックの内径テーパーカラーによる同心ロッキングシステムを持つ軸受です。 止めねじタイプで発生するようなシャフトへの傷はなく、簡単に短時間で強力にロック出来るシステムです。他のアダプタースリーブによるロッキングに見られるような締め過ぎによる軸受内部のスキマへの影響は全くなく、つねに360度全周から取付けカラーによって締め付けます。 固定方法は4個のキャップボルトを六角レンチで対角に締め付けるだけ。取外しも取外し用のボルト穴にねじを締め込むだけで簡単に外すことが可能です。
仕様Zロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)
RoHS
円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途 材質高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状円錐ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります