アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) :「転がり軸受」の検索結果

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
40(17)
55(18)
60(17)
65
110(17)
120(16)
130(16)
140(17)
150(15)
200(15)
内径(Φmm)をもっと見る
NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころ軸受 K
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 D1C3
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動調心ころ軸受 EMD1 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EANRD1
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動調心ころ軸受 EMKD1 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1KD1
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1KC3
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 LH-BL1K
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 ED1C3
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 LH-BL1C3
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 LH-BL1KC3
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部に三点接触形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受は、高速回転で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重とを同時に負荷することができます。 内輪はボール軌道面の中央部で分離した非互換性であるため、軸に取り付けるときには軸方向に固く締め付けます この軸受のアキシアルすきまは0.1~0.3mm程度であり、荷重関係はNATA59と同様にアキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上にならないよう考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両方向アキシャル荷重負荷タイプ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります