アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) :「転がり軸受」の検索結果
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
40(17)
55(18)
60(17)
65(17)
110(17)
120(16)
130(16)
140(17)
150(15)
200(15)
内径(Φmm)をもっと見る
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)43
質量(kg)3.93
シールなし
形式打抜き保持器
使用温度範囲-25~120℃
外径D(Φmm)170
内径d(Φmm)95
グリス種類LP03(熱固化型グリス)
JIS等級JIS B 1514 0級
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。