絞り込み
ブランド
  • EZO(北日本精機)(37)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(15)
  • 5(14)
  • 6(12)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 9(8)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 17(5)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(1)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 12(10)
  • 13(13)
  • 14(8)
  • 15(9)
  • 16(8)
  • 17(8)
  • 18(6)
  • 21(6)
  • 23(5)
  • 27(5)
  • 32(2)
  • 37(1)
幅(mm)
  • 3(2)
  • 4(25)
  • 5(27)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(4)
シールド形状
開放形(2)
番台
  • 600(18)
  • 6700(5)
600・6700
外輪タイプ
  • フラット(4)
  • フランジ付き(2)
フラット・フランジ付き
JIS等級
  • 等級0(6)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(6)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(6)
単列
面取寸法rs(mm)
  • 0.2
  • 0.05(5)
  • 0.08(10)
  • 0.1(16)
  • 0.15(41)
  • 0.3(47)
  • 0.4(2)
  • 0.41(1)
  • 0.6(10)
  • 1(5)
  • 1.1(4)
  • 1.5(1)
  • 2.1(1)
  • その他(70)
質量(g)
  • 1.24(1)
  • 1.3(1)
  • 1.47(1)
  • 1.55(1)
  • 2.14(3)
  • 2.28(2)
  • 2.37(2)
  • 2.62(2)
  • 2.89(3)
  • 3.16(2)
  • 3.22(2)
  • 3.36(3)
  • 3.43(2)
  • 3.48(2)
  • 3.79(4)
  • 3.82(3)
  • 4.12(3)
  • 4.25(2)
  • 4.28(2)
  • 4.58(2)
1.24・1.3・1.47・1.55・2.14・2.28・2.37・2.62・2.89・3.16・3.22・3.36・3.43・3.48・3.79・3.82・4.12・4.25・4.28・4.58・質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。

FA現場のお役立ち情報
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)RSeries 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ボールベアリング 6700番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6700番台 両シールド形EZO(北日本精機)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボール直径(mm)1.588ベアリング番台6700
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング 600番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 600番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング番台600
ベアリング NMB(ミネベア)ベアリングNMB(ミネベア)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル
ボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 6700番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6700番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボール直径(mm)1.588
ボールベアリング 680番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 680番台 両シールド形EZO(北日本精機)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 620番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 620番台 両シールド形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング 6700番台 オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6700番台 オープン形EZO(北日本精機)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボール直径(mm)1.588ベアリング番台6700
ステンレスボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
249税込274
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
329税込362
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング 680番台 オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台 オープン形EZO(北日本精機)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール直径(mm)1.588ベアリング番台6700
ステンレスボールベアリング 6700番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6700番台 両シールド形EZO(北日本精機)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボール直径(mm)1.588ベアリング番台6700
ボールベアリング MF フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MF フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
269税込296
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 6700番台 オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6700番台 オープン形EZO(北日本精機)
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボール直径(mm)1.588ベアリング番台6700
ボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形EZO(北日本精機)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスボールベアリング 680番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 690番台 両シールド形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 600番台 オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 600番台 オープン形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング 600番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 600番台 両シールド形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミニチュア・小径メトリックシリーズ EZO(北日本精機)ミニチュア・小径メトリックシリーズEZO(北日本精機)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスボールベアリング 6700番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6700番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボール直径(mm)1.588
ステンレスボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
259税込285
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 620番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 620番台 両シールド形EZO(北日本精機)
159税込175
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 680番台 オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 680番台 オープン形EZO(北日本精機)
179税込197
1個
翌々日出荷から9日以内出荷

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)