絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
軸径(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 14(2)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- エスコ(75)
- RS PRO(26)
- IKO(日本トムソン)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- NMB(ミネベア)(6)
- 旭精工(5)
- MTR(5)
- THK(4)
- CCTYベアリングジャパン(4)
- TRUSCO(3)
- Igus(イグス)(2)
- ロボテナ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M14(2)

ロッドエンドジョイント
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
ボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個8日以内出荷樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。 ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)25タイプリング式使用温度範囲(℃)-30~80寸法H(mm)48寸法d(mm)12寸法A(mm)24寸法D(mm)20寸法H1(mm)62寸法H2(mm)18寸法W1(mm)24寸法w(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75