絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(37)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • NACHI(不二越)(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
内径(Φmm)
  • 100
  • 30(66)
  • 35(70)
  • 40(72)
  • 45(76)
  • 50(71)
  • 55(76)
  • 60(74)
  • 65(78)
  • 70(78)
  • 75(72)
  • 80(73)
  • 85(61)
  • 90(61)
  • 95(59)
  • 105(61)
  • 110(69)
  • 120(64)
  • 130(65)
  • 140(63)
外径(Φmm)
  • 140(2)
  • 150(8)
  • 180(29)
  • 215(35)
  • 250(2)
幅(mm)
  • 24(1)
  • 34(24)
  • 37(4)
  • 40(2)
  • 46(9)
  • 47(30)
  • 58(2)
  • 67(2)
  • 73(8)
軌道輪列数
  • 単列(39)
  • 複列(7)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(56)
円筒ころ軸受
外輪タイプ
  • フラット(28)
  • 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
シールド形状
シールド形状
開放形(31)
開放形
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(32)
  • 等級4(1)
  • 等級5(1)
その他・等級0・等級4・等級5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。

FA現場のお役立ち情報
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
30(66)
35(70)
40(72)
45(76)
50(71)
55(76)
60(74)
65(78)
70(78)
75(72)
80(73)
85(61)
90(61)
95(59)
100
105(61)
110(69)
120(64)
130(65)
140(63)
内径(Φmm)をもっと見る
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受 NU2200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2200形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形NTN(エヌティーエヌ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)SKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側) NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側)NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NNNTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形NTN(エヌティーエヌ)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2300形NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)SKF(日本エスケイエフ)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)複列円筒ころ軸受 3000NSK(日本精工)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から85日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列JIS等級0荷重方向ラジアル
単列円筒ころ軸受 NJ320EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ320EMNSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NJ320EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ320EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ320EMCMNSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NJ320EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ320EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ320EMC3NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NJ320EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU320WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU320WC3NSK(日本精工)
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU320EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU320EMNSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5
単列円筒ころ軸受 NU320MCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU320MCMNSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320UAMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5
単列円筒ころ軸受 NU320EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU320EMC3NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320EMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5
単列円筒ころ軸受 NU320MC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU320MC3NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320UAMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5
単列円筒ころ軸受 NU320W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU320WNSK(日本精工)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU320EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU320EMCMNSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5
単列円筒ころ軸受 N320MC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N320MC3NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】N320MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320寸法Ew(mm)185.5基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ220W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ220WNSK(日本精工)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NJ220W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220寸法FW(mm)119軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N320M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N320MNSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】N320M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320寸法Ew(mm)185.5基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NF320M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF320MNSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NF320M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320寸法Ew(mm)185.5基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU220WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU220WC3NSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 NU220EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU220EMNSK(日本精工)
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220EM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220基本定格荷重Cor(N)305000基本定格荷重Cr(N)249000寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 NU220EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU220EMCMNSK(日本精工)
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220EMCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220基本定格荷重Cor(N)305000基本定格荷重Cr(N)249000寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 NU220W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU220WNSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 NU220EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU220EMC3NSK(日本精工)
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220基本定格荷重Cor(N)305000基本定格荷重Cr(N)249000寸法FW(mm)119
複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P4 NSK(日本精工)複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P4NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100呼び番号NN3020許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)137基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円筒ころ軸受