円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
「内径(Φmm)」から絞り込む
単列円筒ころ軸受 NU206EMC3NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EMC3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NU206EWNSK(日本精工)翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NU206EMCMNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EMCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NU206EMNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NU206EWC3NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EWC3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NU305EMNSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】NU305EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.1呼び番号305寸法FW(mm)34
単列円筒ころ軸受 NU305EMCMNSK(日本精工)翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】NU305EMCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.1呼び番号305寸法FW(mm)34
単列円筒ころ軸受 NU305EWNSK(日本精工)翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】NU305EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.1呼び番号305基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)41500寸法FW(mm)34
複列円筒ころ軸受 NN3007TBKRCC0P4NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)62幅B(mm)20番号【NSK名番】NN3007TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35呼び番号NN3007許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000寸法Ew(mm)55基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)39500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3007TBKRCC0P5NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)62幅B(mm)20番号【NSK名番】NN3007TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35呼び番号NN3007許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000寸法Ew(mm)55基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)39500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3007TBCC1P5NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)20番号【NSK名番】NN3007TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35呼び番号NN3007許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000寸法Ew(mm)55基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)39500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)9日以内出荷
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU200番台NACHI(不二越)9日以内出荷
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
幅(mm)16材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)62材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NNNTN(エヌティーエヌ)当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
円筒ころ軸受 300形NACHI(不二越)5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)5日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)翌々日出荷から5日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)4日以内出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)5日以内出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NJ型)SKF(日本エスケイエフ)当日出荷から32日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NUP型)SKF(日本エスケイエフ)当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
複列円筒ころ軸受 3000NSK(日本精工)3日以内出荷から85日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形・N形は自由側軸受に適しています。
NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~