ガス トーチ/バーナーははんだ付けや板金加工などで使われる溶接用品です。カセットボンベにアタッチメントする形で使用するものやプロパンガスにつないで使用するものなどがあります。アタッチメント型のほうは手軽に持てるサイズですが、1500~1700℃の高熱を発生させることが出来、細かい作業に向いています。またプロパンガスにつなぐ形式のバーナーは舗装工事などの広い作業に向いているので使い分けをすることが出来ます。
446件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品 質量(g)約44.2 本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0 使用可能回数約390回 充填量1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08) TGK品番810-54-41-02 トラスコ品番118-4792 アズワン品番6-471-02
1本(130g)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 容量(g)200 混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式カセットガス式 成分液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)84
1本
469 税込516
当日出荷

タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 取付方式ねじ込み式 適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F TGK品番810-54-41-12 トラスコ品番118-4725 摘要プリンスガス共通 ガスの種類可燃性ガス 対応逆さ使用可 燃焼時間(分)約100 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-02
1本ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子供の事故を防ぐため重くしております。 クリアボディーで爽やかな点火棒です。
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
1個(40g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1個(120g)
399 税込439
当日出荷

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス 寸法(mm)169×42×93 質量(g)約175 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大約1400 燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53 発熱量(W)最大1900 着脱方式容器:押込半回転方式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ガストーチ交換用ボンベ SK11 動画あり
1パック(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

容量(g)450 質量(g)664 材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE TKG品番(2017)6-0687-0201
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルボディのミニサイズ! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 寸法(mm)70×18×220 青・緑・桃 質量(g)50 備考ガス残量確認窓、ストッパー、炎調整レバー付
1本
299 税込329
当日出荷

カセットガス料理用トーチバーナー。・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。・ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。・日本ガス機器検査協会認証品。
仕様●容器脱着方式:押込半回転方式●発熱量(kW):最大1.9 材質本体: ナイロン、バーナー火口: ステンレス、点火レバー:ナイロン+ガラス繊維、ロックつまみ:ABS樹脂 質量(g)約201 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×160×98 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大1400 連続燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 質量(g)570 仕様電子着火式 付属品ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番413-4010 火炎形状スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎調整レバーをなくし無調整式を採用。 微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。 無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。 使い捨てタイプ
質量(g)67.9 点火方式圧電着火方式 サイズ(mm)283×32×40 充填量ガス:4.5
1本
359 税込395
当日出荷

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

人気のスリムタイプのスライド式CRライター、お得な2本入りセットで新登場!ガス残量もわかりやすい、色鮮やかな5色の透明カラー。ランダムに2色のライターがパックされています。
1個(2個)
129 税込142
当日出荷

TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
寸法(mm)52.7×52.7×177.1 質量(g)199.6
1個(130g)
499 税込549
当日出荷

小型のチャッカマンながら、先端パイプ(黒い筒の部分)が長い為、ちょっとした着火には大変便利です。 線香・ローソク向けの使用も多く、仏壇等の少ないスペースに置くには最適なサイズです。 スタンディグも出来る商品です。
1本
199 税込219
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ロック付・炎調節機能付・再充填タイプ。
材質本体・引き金・安全ロック:ABS樹脂、ノズル:鉄、タンク:AS樹脂 質量(g)45 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ライター本体:36×215×21 ガス容量(g)2.09
1個
139 税込153
当日出荷

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CR法規制後は、「レバーが硬い」、「指が痛い」「女性や高齢者のことも考えて欲しい」・・・。 このようなお客様の声から、「スライドタッチ式」という着火方式を採用した、新チャッカマンです。他社にない着火方法の商品ですので、進化した「日本製」の「チャッカマン」を宜しくお願い致します。使い切りタイプです。
1個
499 税込549
当日出荷

耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎 セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36 火炎温度(℃)約1500 燃焼時間(分)約80 発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100] 火口径(Φmm)20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。 使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。 子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)40×32×293 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番202-3240 幅(mm)50 ブラック 高さ(mm)90 質量(g)45 奥行(mm)19 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 アズワン品番64-8666-23 火口外径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個(190g)
619 税込681
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎形状スパイラル集中炎 仕様電子着火式 トラスコ品番413-4028 質量(g)182 最高温度(℃)2000 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 適合ボンベRZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷