バーナー (16) 替ガスボンベ (2) アタッチメント(ガス トーチ/バーナー) (4) ブランド: プリンス(フカシロ)出荷目安: 翌日以内すべて解除
ガスバーナー用共通ボンベ プリンス(フカシロ) (27件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
適合 ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08) TGK品番 810-54-41-02 トラスコ品番 118-4792 アズワン品番 6-471-02
トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ) (19件のレビュー) 当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途 管材のロウ、半田付け、水道管解凍 取付方式 ねじ込み式 適合 GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F TGK品番 810-54-41-12 トラスコ品番 118-4725 摘要 プリンスガス共通 ガスの種類 可燃性ガス 対応 逆さ使用可 燃焼時間(分) 約100 ガス容量(g) 200 アズワン品番 6-472-02
ガスバーナー プリンス(フカシロ) (17件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 60 寸法(mm) ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品 電子着火、スタンド 摘要 ガスボンベセット 質量(g) 209 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 TGK品番 810-54-41-01 トラスコ品番 118-4776 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 20 アズワン品番 6-471-01
ガスバーナー プリンス(フカシロ) (16件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
グリップ部分は手がすべらずフィット。
ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 約25 寸法(mm) ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2 摘要 本体のみ 質量(g) 154 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 トラスコ品番 118-4784 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 8
強力スクリュートーチ プリンス(フカシロ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途 管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状 スクリュー炎 仕様 ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番 810-54-41-25 種別 ガス 寸法(mm) ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g) 326 火炎温度(℃) 800~2100 発熱量(kcal/h) 3396 燃焼時間(分) 90 ガス容量(g) 200 アズワン品番 5-4011-01
ハンディガストーチ プリンス(フカシロ) (5件のレビュー) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1本(200g)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品 ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式 圧電着火方式
ペンバーナー プリンス(フカシロ) (13件のレビュー) 翌日出荷
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途 細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として 種別 充填式ポケット型 質量(g) 57.5 外形寸法(mm) H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 15 火炎形状 集中炎(極細炎) ガス容量(g) 2.7
エスパー1 プリンス(フカシロ) (6件のレビュー) 当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。
ガスボンベは共通ボンベと共用。
汎用品として安価で人気。
ガスは付属しております。
着火装置有。
用途 管材のロウ、半田付け、水道管解凍 火炎温度(℃) 1700 燃焼時間(分) 約100 適合 プリンスガス共通 発熱量(kcal/h) 2734 トラスコ品番 118-4733 種別 ガス 寸法(mm) 長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32 質量(g) 250 火炎形状 中太集中炎 ガス容量(g) 200
ガスバーナー プリンス(フカシロ) (1件のレビュー) 翌日出荷
2000℃のスクリュー炎。
逆火防止機構により安心です。
空気調整により炎が800℃~2000℃まで変化します。
用途 アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり 火炎形状 スクリュー炎 仕様 電子着火式、スクリュー炎、空気調整機構、逆火防止機構 トラスコ品番 292-4960 質量(g) 236 形式 カートリッジ式 ハンディ型 外形寸法(mm) H223×W55×D22.4×ホルダー径Φ30 火炎温度(℃) (最高)2000 火口径(mm) Φ16 燃焼時間(分) 90 ガス容量(g) 200
エスパーミニ プリンス(フカシロ) (2件のレビュー) 翌日出荷
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途 管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。 火炎形状 集中炎 質量(g) ヘッド/123 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) ヘッド/46×117×35 火炎温度(℃) 1700 燃焼時間(分) 100(200gガス)
ガストーチ プリンス(フカシロ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
1800℃の強力集中炎。
空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。
生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
用途 アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり 火炎形状 スパイラル集中炎 仕様 ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構 トラスコ品番 118-4741 種別 ガス 寸法(mm) 53.6×135.4×ロックナット径Φ32 質量(g) 285(※ボンベ除く) 形式 カートリッジ式ハンディ型 最高温度(℃) 1800 口外径(Φmm) 21.6 火炎温度(℃) 800~1800 発熱量(kcal/h) 3838 燃焼時間(分) 80 ガス容量(g) 200
ポケットバーナー1 プリンス(フカシロ) (6件のレビュー) 当日出荷
ロックスイッチで連続放炎可能。
1300℃の集中炎。
ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。
自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
火炎形状 集中炎 仕様 電子着火式、集中炎 付属品 スタンド 質量(g) 40 径(Φmm) (ボディ)21 形式 充填式 ポケット型 火炎温度(℃) (最高)1300 火口径(mm) Φ15 燃焼時間(分) 20 ガス容量(g) 3.04 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 31.2×75
ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ) 当日出荷
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途 電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品 ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式 圧電着火方式 仕様 空気調整機構付 適合 7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm) 高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式 圧電着火方式 火口径(mm) Φ22.2 ロックナット Φ32mm
ハンディガストーチGT-X用交換用火口 プリンス(フカシロ) (1件のレビュー) 当日出荷
GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途 電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。 適合機種 GT-X TYPE R,T,S
ガストーチハイパーリング プリンス(フカシロ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途 管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状 リング炎 仕様 ガスは付属しております。着火装置有。 種別 ガス 質量(g) 308(ボンベ除く) 外形寸法(mm) 長さ207×幅96×ロックナット径Φ32 最高温度(℃) 2100 火炎温度(℃) 800~2100 発熱量(kcal/h) 3396 燃焼時間(分) 約80 ガス容量(g) 170
スネークファイヤー プリンス(フカシロ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。
スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。
狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。
スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。
火炎形状 スクリューバーナー炎 トラスコ品番 447-1440 径(Φmm) 32(ロックナット) 最小曲げ半径(mm) (パイプ)R60 本体質量(kg) 370 寸法(幅W×長さL)(mm) 68×425 火炎温度(℃) (炎の燃焼)800~2100(最高温度) 燃焼時間(分) 100 適合ボンベ プリンガス200g 着火方式 圧電
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%) プリンス(フカシロ) 当日出荷
プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます。寒冷地での着火もスムーズです。
トラスコ品番 527-5686 材質 缶:スチール、GAS:プロパン50%、ブタン50% 内容量(g) 190
GT5000用細口ノズル プリンス(フカシロ) 当日出荷
GT-5000専用アタッチメントです。
用途 ロー付け、彫金、ガラス細工 適合 GT-5000 トラスコ品番 834-5541 幅(mm) 77.8 質量(g) 105 径(Φmm) 21.6
GT5000・8000用広口ノズル プリンス(フカシロ) (1件のレビュー) 当日出荷
GT-5000専用アタッチメントです。
GT-5000・8000用アタッチメントです。
用途 塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工 トラスコ品番 834-5542 適合本体 GT-5000、GT-8000 幅(mm) 85 高さ(mm) 23.8 質量(g) 70 奥行(mm) 55.0 火炎温度(℃) 1800 発熱量(kcal/h) 3838
エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ) 当日出荷
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途 管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。 トラスコ品番 292-4960 セット内容 トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本 温度(℃) 炎:2000 発熱量(kcal/h) 3250 燃焼時間(分) 90(缶)