カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新富士バーナー(58)
- イチネンTASCO(39)
- プリンス(フカシロ)(38)
- Sakae Fuji(栄製機)(34)
- REX(レッキス工業)(29)
- アサダ(17)
- TRUSCO(15)
- エスコ(12)
- 東海(12)
- BBKテクノロジーズ(10)
- SK11(10)
- 千代田精機(8)
- 阪口製作所(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(7)
- オリック(6)
- イワタニ(5)
- TTS(5)
- オリエンテック(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)
桂精機(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個欠品中火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/hホース長さ(m)2火炎温度(℃)1200火炎形状棒状炎TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
プロパンバーナー用ホース バルブ付
新富士バーナー¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。長さ(mm)(バルブ)170ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー部品接手
新富士バーナー¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー部品火口
新富士バーナー¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナーセット
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670火炎形状棒状炎バーナー火口A-7BU
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
TAS MAPPダブルバーナーキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き)
新富士バーナー¥259,800税込¥285,7801箱(120個)翌々日出荷超小型で強力な耐風バーナーです。カセットガスより充填可能です。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番573-8322色ゴールド
パワーターボ(アース)(ボンベ付き)
TOHO(トーホー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
エスパー3Dお買い得セット
プリンス(フカシロ)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
小型工事用バーナー
千代田精機¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)655(火口付)質量(g)710(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04ガス消費量(L/h)300(標準状態)火口番号No.30火口径(Φmm)30×0.9
中型工事用バーナー
千代田精機¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1
大型工事用バーナー
千代田精機¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)900(火口付)質量(g)1840(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06ガス消費量(L/h)1000(標準状態)火口番号No.50火口径(Φmm)50×1.4
スタンドバーナー(火口付)
阪口製作所¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷HB19火口付のスタンドバーナーです。ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用19使用吹管スタンドバーナー
スタンドバーナー(火口付)
阪口製作所¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷HB15火口付のスタンドバーナーです。ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(6.4mm)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…6.4mm
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(7.9mm)
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…7.9mm
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ6.4mm
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ6.4mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット
イチネンTASCO¥84,980税込¥93,4781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース
イチネンTASCO¥58,980税込¥64,8781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット
イチネンTASCO¥75,980税込¥83,5781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット
イチネンTASCO¥75,980税込¥83,5781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップΦ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース
イチネンTASCO¥58,980税込¥64,8781セット翌々日出荷使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース