362件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワフルトーチ ねじ込み式 TRUSCO

    パワフルトーチ ねじ込み式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
    用途各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。付属品ガスボンベTB-850(170g) 1本トラスコ品番231-0511質量(g)570使用時間約80分火炎温度(℃)1400火口径(mm)16火炎形状スパイラル集中炎質量(g/セット)570発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
  • サイクロントーチ用ボンベ エスコ

    サイクロントーチ用ボンベ

    エスコ(3件のレビュー)
    740税込814
    1本(190g)
    当日出荷
    交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
    仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
  • プロパンバーナー Sタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー Sタイプ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
    ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドガストーチ 新富士バーナー

    スライドガストーチ

    新富士バーナー
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    火口が自在にのびる小型強力耐風バーナー。使用時はのばして安全に、収納は縮めてコンパクトにできる。安全のための火口キャップ付でポケットや荷物の中での誤作動を防ぐ。火口内部へのほこり等の進入を防ぎ、点火不良等の不具合を減らす。燃料は充填式でカセットガスからの充填が可能。
    用途火口を伸ばして安全に使えるため、アウトドアや日常生活の幅広い用途で活躍。質量(g)52外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×115~185火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)火炎形状極細集中炎
  • 特小型工事用バーナー 千代田精機

    特小型工事用バーナー

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)440(火口付)質量(g)530(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.03ガス消費量(L/h)200(標準状態)火口番号No.20火口径(Φmm)20×0.8
  • ガウジングトーチ ダイヘン

    ガウジングトーチ

    ダイヘン
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    ダイヘン製ガウジングトーチです。
    電流(A)700適合電極径(Φmm)使用カーボン:4~11空気圧縮(MPa)0.49~0.69
  • トーチバーナー 阪口製作所

    トーチバーナー

    阪口製作所
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用仕様調節範囲:2~4bar
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱
    翌々日出荷
    ファイアートーチバーナー 専用ケース ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります ! 軽くて持ちやすい専用ケース チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way ! 開閉は、マジックテープ式 軽くて丈夫なプラダン製 ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
    用途ファイアートーチバーナー用材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
    用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/hセット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター長さ(mm)【火口】大:170/小:150寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800全長(mm)火口大付:590、火口小付:565質量(g)火口大付:830、火口小付:780最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)ホース内径(Φmm)8適合ガスLPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47火炎形状棒状炎ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35バルブメインバルブ・種火調節バルブ
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)
    8,898税込9,788
    1組
    翌日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
    形式ABT-12火炎温度(℃)1500
  • トーチ・アン・HI REX(レッキス工業)

    トーチ・アン・HI

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
    形式ABT-22火炎温度(℃)1600
  • TENKA棒 ミニ TTS

    TENKA棒 ミニ

    TTS
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    握るだけで簡単着火着火レバーに親指を添えて握ると簡単に着火できますコンロ、ストーブ、ローソク、お線香、キャンプ、花火などの着火に
    材質ABS樹脂、SPCC(鉄板)レッド・ホワイト外形寸法(cm)約19.5×3.4×奥行2.4
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ)

    アサダ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0576適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-39
  • ガスマッチ ナリカ

    ガスマッチ

    ナリカ
    550税込605
    1個
    4日以内出荷
    仕様使いきりタイプ、CR機能付き種別ST全長(mm)245
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。 自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)140(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)外径(Φmm)(火口)20点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易ガス供給機 サファイヤー(H) EBM(江部松商事)

    簡易ガス供給機 サファイヤー(H)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    付属品カートリッジボンベ2本付(1.2mカチットホース付)種別ボンベ2本付高さ(mm)275外形寸法(mm)250×110EBM品番1100800
  • ガストーチ ワンアクション式 SK11

    ガストーチ ワンアクション式

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
    用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
  • ポリカンナ替刃 REX(レッキス工業)

    ポリカンナ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    交換が容易です。
    用途ポリカンナ用の替刃トラスコ品番760-4891質量(kg)0.2寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
  • PE管カッタ RB100-2 REX(レッキス工業)

    PE管カッタ RB100-2

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ベアリング搭載で軽く切断できます。
    用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
  • フレキシブルトーチ プリンス(Prince Gas)

    フレキシブルトーチ

    プリンス(Prince Gas)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に仕様電子着火式本体亜鉛ダイカスト火炎温度(℃)800~2100火口ステンレス
  • プロパンバーナー TRUSCO

    プロパンバーナー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    プロパンバーナー用ホース(部品)です。
    トラスコ品番818-5113質量(kg)2.33ホース長さ(m)10
  • プロパンバーナー TRUSCO

    プロパンバーナー

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プロパンバーナー用火口(部品)です。
  • ターボトーチ用替ボンベ イチネンTASCO

    ターボトーチ用替ボンベ

    イチネンTASCO
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
  • 自動着火ターボトーチ(スクリュー炎) イチネンTASCO

    自動着火ターボトーチ(スクリュー炎)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。
    能力(ロウ付)5/8″まで(常温)火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)約80火炎形状スクリュー炎
  • 火口(極細炎) イチネンTASCO

    火口(極細炎)

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
    火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)約150火炎形状極細炎
  • 自動着火ワイドトーチ イチネンTASCO

    自動着火ワイドトーチ

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
    用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2燃焼時間(分)130火炎形状幅広いワイド炎
  • 自動着火リングトーチ イチネンTASCO

    自動着火リングトーチ

    イチネンTASCO
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    火炎形状リング炎
  • マッププロボンベスタンド イチネンTASCO

    マッププロボンベスタンド

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
  • 190g ガスボンベ(12本) エスコ

    190g ガスボンベ(12本)

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
    成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
  • 溶接ハンドル アサダ

    溶接ハンドル

    アサダ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
  • プロパンバーナー火口 直径15ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径15ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合S-130トラスコ品番816-2438全長(mm)67質量(g)50火炎温度(℃)1500火口径(mm)15火炎形状細炎発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)ねじサイズメネジM8×1.0
  • プロパンバーナー握り付きホース5M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース5M

    Sakae Fuji(栄製機)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番816-2412長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)1.33ホース長さ(m)5ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
    用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口NO.3B接手M-100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
  • GT5000用細口ノズル プリンス(フカシロ)

    GT5000用細口ノズル

    プリンス(フカシロ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    GT-5000専用アタッチメントです。
    用途ロー付け、彫金、ガラス細工適合GT-5000トラスコ品番834-5541幅(mm)77.8質量(g)105径(Φmm)21.6
  • プロパンバーナー10号3M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー10号3M

    プリンス(フカシロ)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番834-5538
ガス トーチ/バーナー