419件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3mSakae Fuji(栄製機)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱火炎形状棒状炎トラスコ品番816-2401セット内容バーナー1式、ホース材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム長さ(mm)680質量(g)2220ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
GT5000用細口ノズル プリンス(フカシロ)GT5000用細口ノズルプリンス(フカシロ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
GT-5000専用アタッチメントです。
用途ロー付け、彫金、ガラス細工適合GT-5000トラスコ品番834-5541幅(mm)77.8質量(g)105径(Φmm)21.6
GT5000・8000用広口ノズル プリンス(フカシロ)GT5000・8000用広口ノズルプリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
GT-5000専用アタッチメントです。 GT-5000・8000用アタッチメントです。
用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工トラスコ品番834-5542適合本体GT-5000、GT-8000幅(mm)85高さ(mm)23.8質量(g)70奥行(mm)55.0火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)3838
プロパンホース3m プリンス(フカシロ)プロパンホース3mプリンス(フカシロ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番827-4520
プロパンバーナー8号3M プリンス(フカシロ)プロパンバーナー8号3Mプリンス(フカシロ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番834-5540
プロパンバーナー6号3m プリンス(フカシロ)プロパンバーナー6号3mプリンス(フカシロ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番851-0866
プロパンバーナー5号3m プリンス(フカシロ)プロパンバーナー5号3mプリンス(フカシロ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番851-0863
プロパン3号火口 プリンス(フカシロ)プロパン3号火口プリンス(フカシロ)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
トラスコ品番851-0862
ハンズフリー スタンドバーナー コンテックハンズフリー スタンドバーナーコンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
バーナーをお好みの角度に調節できる。 スタンド式回転式バーナー。 ハンズフリーで両手が使える。ガスの残量が見える小窓付き。 大きなダイヤルで、火力調整が容易。底部には本体ぐらつき防止のマグネット付き。 連続燃焼スイッチ付きで炎の燃焼固定が可能。市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
寸法(mm)W80XD130XH90材質(本体)ABS樹脂質量(g)120
電子着火式サバイバルバーナー コンテック電子着火式サバイバルバーナーコンテック(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200寸法(mm)W20XD87XH40材質(本体)亜鉛合金質量(g)82
アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6m アサダアストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6mアサダ
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
ハンドトーチバーナー 阪口製作所ハンドトーチバーナー阪口製作所
26,980税込29,678
1式
4日以内出荷
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)棒状炎1300
プロパンバーナー部品接手 新富士バーナープロパンバーナー部品接手新富士バーナー
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。
適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
J-FIELDチャッカリ君2 Sakae Fuji(栄製機)J-FIELDチャッカリ君2Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
カセットボンベタイプのスタンダードモデル。 約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。 (使用環境により異なります)
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジG300タイプカセットガス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)1.4燃焼時間(分)150全質量(g)550適用可能カートリッジPG300・G300
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
火炎形状棒状炎長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128バーナー火口No.7N
ガウジングトーチ イビデンケミカルガウジングトーチイビデンケミカル
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。 トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)2使用電流(A)アーク/最大700仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気流量(m3/min)0.6~0.8
ガストーチ E-ValueガストーチE-Value(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
14mm アセチレンバーナー火口 エスコ14mm アセチレンバーナー火口エスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
用途EA330A、KT用エスコ品番EA330A-1火口径(Φmm)14
圧力ゲージ用パッキン(2個入り) アサダ圧力ゲージ用パッキン(2個入り)アサダ
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き) 新富士バーナーマイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き)新富士バーナー
259,800税込285,780
1箱(120個)
8日以内出荷
超小型で強力な耐風バーナーです。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番573-8322ゴールド
TAS MAPPトーチ(シングル自動着火) イチネンTASCOTAS MAPPトーチ(シングル自動着火)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
専用グリップ付ホース付ガスボンベは付属しておりません
TAS MAPPトーチ(トリプル) イチネンTASCOTAS MAPPトーチ(トリプル)イチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
専用グリップ付ホース付ガスボンベは付属しておりません
TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火) イチネンTASCOTAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
専用グリップ付ホース付ガスボンベは付属しておりません
ガストーチバーナー用スタンドM型 FITガストーチバーナー用スタンドM型FIT
4,480税込4,928
1個
5日以内出荷
ガストーチバーナー作業中の転倒・落下事故を防ぎます。ガストーチバーナーの使用後は、火口部が高温の状態です。もしもの転倒、落下が火傷や火災などを引き起こす可能性があります。労働死骸を防ぐツールとしてご利用いただけます。
用途ガストーチバーナー用スタンドとして材質ステンレス寸法(mm)220×110×H180質量(g)約160関連資料製品カタログ(0.26MB)
TB520CT用スクレーパー替刃 イチネンTASCOTB520CT用スクレーパー替刃イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途銅管用内面取用適合機種TB520CT適合銅管径1/4"~3/4"
エスパーRe: プリンス(フカシロ)エスパーRe:プリンス(フカシロ)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
コンセプトは「チョイ使い」!火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)付属品スタンド・保護キャップ質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式
プレミアムRe:ボンベ プリンス(フカシロ)プレミアムRe:ボンベプリンス(フカシロ)
699税込769
1本
4日以内出荷
エスパーRe:専用ボンベ
成分【ガス】LPG(プロパン・ブタン)容量(mL)300対応機種エスパーRe
アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き) エスコアセチレンバーナー用ホース (両端金具付き)エスコ
8,020税込8,822
1個(1個)
8日以内出荷
適合EA330KT内径×外径(Φmm)5.0×12.0最高使用圧力(MPa)2ねじサイズM16×P1.5 (左ねじ)
ガストーチ SCT-530H cottaガストーチ SCT-530Hcotta
5,398税込5,938
1個(1個)
4日以内出荷
寸法(mm)外寸160×42×H76
エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ)エスパー3Dお買い得セットプリンス(フカシロ)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
小型工事用バーナー 千代田精機小型工事用バーナー千代田精機
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)655(火口付)質量(g)710(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04ガス消費量(L/h)300(標準状態)火口番号No.30火口径(Φmm)30×0.9
中型工事用バーナー 千代田精機中型工事用バーナー千代田精機
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1
大型工事用バーナー 千代田精機大型工事用バーナー千代田精機
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)900(火口付)質量(g)1840(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06ガス消費量(L/h)1000(標準状態)火口番号No.50火口径(Φmm)50×1.4
スタビライザーマグネット 新富士バーナースタビライザーマグネット新富士バーナー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
強力マグネットのチカラで、しっかりキャッチ!!ガストーチの転倒を防ぎます。スタビライザー内に内臓された協力磁石により、ガスボンベを吸着します。
材質本体上部:ステンレス 本体下部:樹脂 磁石:ネオジウム磁石質量(g)92外形寸法(mm)88×115×H9
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)210外形寸法(mm)160×30×H60点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)1400~1600燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:236 KC-870使用時:177火口径(Φmm)22
ガウジングトーチ ダイヘンガウジングトーチダイヘン
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
ダイヘン製ガウジングトーチです。
電流(A)700適合電極径(Φmm)使用カーボン:4~11空気圧縮(MPa)0.49~0.69
スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所スタンドバーナー(火口付)阪口製作所
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
HB19火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用19使用吹管スタンドバーナー
スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所スタンドバーナー(火口付)阪口製作所
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
ガス トーチ/バーナー