バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
黄銅製ゲートバルブ S-BS125HSバルブ5日以内出荷
黄銅製ゲートバルブ
材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE関連資料納入仕様書(0.2MB)
スイングチェッキ 青銅 125型大和バルブ翌日出荷
流体の逆流を防ぎます。
用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁大和バルブ3日以内出荷
弁棒非上昇式
材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁大和バルブ3日以内出荷
材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類スイングチェッキ
Rc 1" ゲートバルブ(真鍮製)エスコ8日以内出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88アズワン品番64-7858-06ねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 3/4" ゲートバルブ(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88アズワン品番64-7858-05ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1/2" ゲートバルブ(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88アズワン品番64-7858-04ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
フロート式スチームトラップ TF-6Sヨシタケ4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。
主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6ヨシタケ4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~