商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
32(2)
40(2)
50(2)
65(1)
80(1)
100(1)
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88
アズワン品番64-7858-04
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
黄銅製ゲートバルブ
材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88
使用温度(℃)0~120
接続方式ねじ
ハンドルSTEEL
ガスケットPTFE
関連資料納入仕様書(0.2MB)
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88
アズワン品番64-7858-05
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88
アズワン品番64-7858-06
ねじ径Rc1”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
弁棒非上昇式
材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2
バルブ種類ゲートバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。