絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 3/8(29)
- 1/2(26)
- M4(37)
- M5(51)
- M6(149)
- M8(187)
- M10(197)
- M12(201)
- M14(27)
- M16(154)
- M20(99)
- M22(31)
- M24(83)
- M30(55)
- M36(35)
- W1/4(38)
- W5/16(39)
- W3/8(47)
- W1/2(41)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- 水本機械製作所(3)
- ラクテム(3)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- 大阪魂(2)
- アイアイ(1)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(1)
- ニッサチェイン(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- 下谷金属(1)
- 八幡ねじ(1)
材質
- ステンレス(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。

ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
KMクリップ(マリアブル製)
コンドーテック(4件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷から9日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理ユニクロ
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(7件のレビュー)¥729税込¥8021袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス
ラクテム¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(4本)当日出荷材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付
ラクテム¥259税込¥2851個5日以内出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品有材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし
ラクテム¥219税込¥2411個当日出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品無材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト トルネード
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷軽量物用から重量物用までRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ
ニッサチェイン¥379~税込¥417~1個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プレスワイヤクリップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥219税込¥2411個4日以内出荷プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。材質SUS304ステンレス
ワイヤークリップ ステンレス
下谷金属¥179税込¥1971個当日出荷から8日以内出荷錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス