絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • 3/8(21)
  • 1/2(19)
  • M4(22)
  • M6(114)
  • M8(155)
  • M10(165)
  • M12(180)
  • M14(20)
  • M16(142)
  • M20(96)
  • M22(27)
  • M24(83)
  • M30(48)
  • M36(35)
  • M48(19)
  • W1/4(24)
  • W5/16(24)
  • W3/8(31)
  • W1/2(25)
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • 水本機械製作所(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(4)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • ラクテム(2)
  • コンドーテック(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • ひめじや(1)
材質
  • ステンレス(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5
M6(114)
M8(155)
M10(165)
M12(180)
M16(142)
M20(96)
M24(83)
M30(48)
M36(35)
ねじの呼びをもっと見る
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(1個)
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    アイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1袋(1個)
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(13件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型アイボルト

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ロングアイボルト エスコ

    ステンレス製ロングアイボルト

    エスコ(5件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所

    スイベルボルト(ステンレス製)

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    回転するアイの付いたボルトです。
    用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス製 アイボルト エスコ

    ステンレス製 アイボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじ

    YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
    用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
  • ビッグアイボルト(鋳造製) 水本機械製作所

    ビッグアイボルト(鋳造製)

    水本機械製作所
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイボルト ひめじや

    ステンレス アイボルト

    ひめじや
    459税込505
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)13寸法H(mm)25使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法B(mm)13
  • フックアイボルト ステンレス製 TRUSCO

    フックアイボルト ステンレス製

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
  • アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    アイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム

    アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付

    ラクテム
    279税込307
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
    用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテム

    アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし

    ラクテム
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
    用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂

    ユニクロ アイBT(マスキングヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
  • ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ

    AIOULE(ふじわら)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
    仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
  • アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • つば付ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    つば付ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂

    ステンアイBT(ユニュウ

    大阪魂
    760税込836
    1個
    翌々日出荷
  • つば付きステンレスロングアイボルト TRUSCO

    つば付きステンレスロングアイボルト

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き) コンドーテック

    ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)

    コンドーテック
    869税込956
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5 水本機械製作所

    ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5

    水本機械製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷
    回転するアイの付いたボルトです。
    用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2000材質ステンレス(SUS304)質量(g)18ねじ径M-5表面処理電解研磨寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.29
  • ロングアイボルト (ステンレス製) エスコ

    ロングアイボルト (ステンレス製)

    エスコ
    955税込1,051
    1本
    翌日出荷
    チェーン等の金具として使用可能
    材質SUS304質量(g)18ねじ径M5使用荷重(kg)30サイズ(mm)A:26、B:50、D:5、E:13、F:M5
  • ステンアイBT 大阪魂

    ステンアイBT

    大阪魂
    912税込1,003
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
    寸法L(mm)13.5寸法H(mm)26寸法a(mm)23寸法t(mm)6寸法D(mm)11寸法b(mm)13寸法h(mm)14.5寸法c(mm)5ねじの呼びdM5
  • アイBT 大阪魂

    アイBT

    大阪魂
    938税込1,032
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
    寸法L(mm)12.5寸法H(mm)26.5寸法a(mm)26寸法t(mm)4.9寸法D(mm)13寸法b(mm)16寸法h(mm)13.5寸法c(mm)5ねじの呼びdM5
  • クロメート アイBT 大阪魂

    クロメート アイBT

    大阪魂
    1,125税込1,238
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
    寸法L(mm)12.5寸法H(mm)26.5寸法a(mm)26寸法t(mm)4.9寸法D(mm)13寸法b(mm)16寸法h(mm)13.5寸法c(mm)5ねじの呼びdM5
  • 3カ-W アイBT 大阪魂

    3カ-W アイBT

    大阪魂
    1,347税込1,482
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
    寸法L(mm)12.5寸法H(mm)26.5寸法a(mm)26寸法t(mm)4.9寸法D(mm)13寸法b(mm)16寸法h(mm)13.5寸法c(mm)5ねじの呼びdM5
  • ユニクロ アイBT 大阪魂

    ユニクロ アイBT

    大阪魂
    1,027税込1,130
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
    寸法L(mm)12.5寸法H(mm)26.5寸法a(mm)26寸法t(mm)4.9寸法D(mm)13寸法b(mm)16寸法h(mm)13.5寸法c(mm)5ねじの呼びdM5
  • ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    270税込297
    1個(1個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    230税込253
    1個(1個)
    欠品中
    鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5使用荷重(kg)113サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9リング径(Φmm)9.6
  • フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)13.5寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)12ねじ径(mm)M5ねじの種類ミリネジ寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12
  • M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ

    M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638C-1材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)13.5ねじ径M5使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法W(mm)13
  • ステンレス つば付ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    ステンレス つば付ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    829税込912
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    149,800税込164,780
    1箱(250個)
    9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
  • アイボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    アイボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    159,800税込175,780
    1箱(250個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト