絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 3/8(21)
- 1/2(19)
- M4(22)
- M5(35)
- M8(155)
- M10(166)
- M12(178)
- M14(20)
- M16(141)
- M20(94)
- M22(27)
- M24(82)
- M30(47)
- M36(35)
- M42(19)
- W1/4(24)
- W5/16(24)
- W3/8(31)
- W1/2(25)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(34)
- 水本機械製作所(20)
- エスコ(14)
- TRUSCO(8)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- アイアイ(3)
- 大洋製器工業(3)
- 八幡ねじ(3)
- ラクテム(3)
- コンドーテック(2)
- ナニワ(NANIWA)(2)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- 浪速鉄工(2)
- ひめじや(2)
- CODIPRO(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ハイロジック(1)
材質
- スチール(20)
- ステンレス(69)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(35)
M6
M8(155)
M10(166)
M12(178)
M16(141)
M20(94)
M24(82)
M30(47)
M36(35)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス小型アイボルト
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
YAHATA 丸カンボルト スチール
八幡ねじ(3件のレビュー)¥75~税込¥83~1本当日出荷ナットが付いて使いやすいです。用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(2本)当日出荷から翌々日出荷材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
フックアイボルト ステンレス製
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
ビッグアイボルト(鋳造製)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付
ラクテム¥299税込¥3291個5日以内出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品有材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロングアイボルト
ジョー・プリンス竹下¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
K型ロングアイボルト ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ビッグアイボルト
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし
ラクテム¥249税込¥2741個当日出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品無材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト クリスタルコート
浪速鉄工¥699税込¥7691個当日出荷耐食性に優れたメッキを施しています。 通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ材質スチール表面処理クリスタルコート
ステンレス ロングアイボルトB型
ひめじや¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)