絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
- M3(2)
- M4(5)
- M5(7)
- M6(20)
- M8(20)
- M10(21)
- M12(17)
- M14(2)
- M16(9)
- M20(2)
- M22(1)
- M24(2)
- W1/4(15)
- W5/16(15)
- W3/8(16)
- W1/2(12)
- W5/8(7)
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(2)
- エスコ(158)
- 大阪魂(103)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- YOKE(16)
- TRUSCO(14)
- マーテック(14)
- 東京富士商会(14)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- 浪速鉄工(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- コンドーテック(9)
- ひめじや(9)
- CODIPRO(9)
- 富士商(6)
- アイアイ(5)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(56)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(20)
M8(20)
M10(21)
M12(17)
M16(9)
W1/4(15)
W5/16(15)
W3/8(16)
W1/2(12)
W5/8(7)

スイベルボルト(ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグアイボルト(鋳造製)
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルトブネジ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ
水本機械製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ビッグアイボルト
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 回転アイボルト
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
水本機械製作所¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷から4日以内出荷従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス オープンアイナット
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
回転アイボルト
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥3,490税込¥3,8391個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番318-0750材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法H(mm)74ねじ径M12寸法A(mm)30寸法S(mm)16寸法D(mm)12寸法B(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番317-6057材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10寸法H(mm)20ねじ径M4寸法A(mm)10寸法D(mm)4寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-8
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2002材質ステンレス(SUS304)質量(g)67寸法L(mm)45寸法H(mm)22ねじ径M-8ねじ径(mm)M-8寸法D(mm)7表面処理電解研磨寸法B(mm)19寸法W(mm)20使用荷重(kN)0.78
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1999材質ステンレス(SUS304)質量(g)206寸法L(mm)65寸法H(mm)26ねじ径M-12ねじ径(mm)M-12寸法D(mm)11.5表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)25使用荷重(kN)2.16
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
ステンレス アイボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番113-2987材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法L(mm)25ねじ径W3/8寸法A(mm)19寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)42使用荷重(kN)1.47
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製
水本機械製作所¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23
アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製)
水本機械製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルトS型
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋当日出荷座金・アンカープラグが付いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応