絞り込み
適合ワイヤ径(Φmm)
- 9(7)
- 9~10(2)
- 10(5)
- 11(1)
ブランド
- 大洋製器工業(5)
- コンドーテック(4)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(1)
- 下谷金属(1)
ねじの呼び
- M10
- 3/8(5)
- 1/2(5)
- M3(10)
- M4(10)
- M5(9)
- M6(17)
- M8(20)
- M9(6)
- M12(16)
- M14(10)
- M16(6)
- M18(6)
- M20(6)
- M22(6)
- W3/16(9)
- W1/4(9)
- W5/16(8)
- W3/8(9)
- W1/2(8)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(4)
- ステンレス(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「適合ワイヤ径(Φmm)」から絞り込む
9(7)
9~10(2)
10(5)
11(1)

SUS ワイヤクリップ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ニッサククリップ ドブ M型
大洋製器工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
大洋製器工業¥399~税込¥439~1個3日以内出荷ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ニッサククリップ ドブ K型
大洋製器工業¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ステンレス ワイヤークリップSUS316
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番317-7663材質SUS316寸法L(mm)53寸法H(mm)22.3ねじ径M10寸法A(mm)40寸法D(mm)9寸法B(mm)31寸法T(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)9寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応取付個数4
ワイヤークリップ ステンレス
下谷金属¥599税込¥6591個当日出荷から8日以内出荷錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス