絞り込み
適合ワイヤ径(Φmm)
- 3(1)
- 5(5)
- 6(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 下谷金属(1)
- Wichard(1)
ねじの呼び
- M5
- 3/8(5)
- 1/2(5)
- M3(9)
- M4(9)
- M6(14)
- M8(17)
- M10(12)
- M12(13)
- M14(8)
- M16(6)
- M18(4)
- M20(4)
- M22(4)
- W3/16(8)
- W1/4(9)
- W5/16(8)
- W3/8(9)
- W1/2(8)
- W5/8(5)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「適合ワイヤ径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
5(5)
6(3)

ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ワイヤクリップ(SUS316L)
Wichard¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS316L)
ワイヤークリップ ステンレス
下谷金属¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
ダブルワイヤークリップ
水本機械製作所¥369税込¥4061個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番336-6416材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M5寸法W(mm)17寸法P(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
プレスワイヤクリップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥289税込¥3181個4日以内出荷プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。材質SUS304ステンレス