絞り込み
ブランド
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
  • モノタロウ(3)
  • 水本機械製作所(251)
  • エスコ(209)
  • コンドーテック(83)
  • 大洋製器工業(82)
  • AIOULE(ふじわら)(33)
  • ひめじや(33)
  • RS PRO(23)
  • クロスビー(22)
  • アイビッグ(19)
  • TRUSCO(16)
  • 象印チェンブロック(10)
  • Wichard(8)
  • スリーエッチ(7)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • オーエッチ工業(6)
  • 関西工業(6)
  • アイアイ(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
材質
  • スチール(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 溶接式リングプレート ABAT RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式リングプレート ABAT

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式ロードリング VLBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式ロードリング VLBS

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
  • 溶接式リングシャックル VRBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式リングシャックル VRBS

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
    2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式リングシャックルコーナー用 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式リングシャックルコーナー用

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • リングシャックル VRBG RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    リングシャックル VRBG

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングシャックル RBG RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    リングシャックル RBG

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
    トラスコ品番819-5616材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)1.07寸法L(mm)178寸法H(mm)18基本使用荷重(t)3寸法A(mm)34寸法F(mm)92寸法D(mm)48寸法E(mm)22寸法B(mm)16寸法C(mm)5寸法T(mm)67寸法P(mm)12寸法M(mm)16寸法N(mm)71寸法O(mm)17寸法J(mm)30寸法G(mm)6寸法K(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

シャックル