曜日別特売

ステンレス 角頭シャックル #8 (呼び 8mm)

ステンレス 角頭シャックル #8 (呼び 8mm) - ひめじやステンレス 角頭シャックル #8 (呼び 8mm) - ひめじや

D=8mm L=32mm B=16mm d=16mm ねじ径=W5/16
使用荷重 250kg

用途
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
本体寸法(mm)
48×37×16
本体質量(g)
60
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0316964856050
オープン
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする