スリーエッチ
ネジシャックル メッキ
ワイヤーロープの先端などに連結するU字型の連結金具。
用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
材質
炭素鋼
タイプ
ネジ込み
内容量
1個
全6種類を絞り込む
使用荷重(t)
選択してください
0.12
0.20
0.25
0.45
0.8
1.00
本体径(mm)
選択してください
6
8
9
12
16
19
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(t)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
内寸(mm)
本体径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03169386
21511
0.20
47×40×15
49
幅16×長さ25
8
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
03169420
21514
0.8
90×85×31
429
幅32×長さ52
16
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
03169788
21512
0.25
54×47×18
83
幅18×長さ31
9
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
03169849
21513
0.45
70×65×23
182
幅18×長さ38
12
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
03169910
21515
1.00
110×103×38
744
幅38×長さ64
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
03169937
21510
0.12
37×32×12
23
幅12×長さ20
6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください