曜日別特売

ステンレス 角頭シャックル #6 (呼び 6mm)

ステンレス 角頭シャックル #6 (呼び 6mm) - ひめじや

D=6mm L=24mm B=12mm d=12mm ねじ径=M6
使用荷重 170kg

用途
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
本体寸法(mm)
36×27×12
本体質量(g)
24
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0316986756049
オープン
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする