シャックル :「ステンレス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.09(11)
0.17(9)
0.2(8)
0.25(9)
0.35(9)
0.42(6)
0.6(6)
1.5(8)
2(7)
2.5(7)
使用荷重(t)をもっと見る
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。
開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。
材質ステンレス(SUS304)
シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。