883件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
電気メッキ加工をした、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場などでの使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
1組(20個)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関西マリーン捻込シャックル(黒)
表面が黒皮(ミルスケール)の、ねじタイプのシャックルです。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
1組(2個)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 トラスコ品番819-9958 材質スチール、表面処理:ドブメッキ 寸法L(mm)56 基本使用荷重(t)1.25 寸法t(mm)14 寸法D(mm)36 寸法B(mm)24 寸法d3(mm)17
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 仕様SUS316 トラスコ品番367-7731 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)749 質量(g)220 寸法L(mm)72 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 許容荷重(N)7350 使用荷重(kN)7.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)シャックル
ねじ込み式のスタンダードタイプです。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途荷物の吊り下げや連結金具として。 材質スチール
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品、JISタイプ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業JISシャックル M級 黒
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品、JISタイプ トラスコ品番338-0258 質量(kg)2.5 黒(メッキなし) 寸法L(mm)96 基本使用荷重(t)3.6 寸法t(mm)24 寸法D(mm)62 寸法B(mm)39 寸法d1(mm)31 寸法d3(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で、非常に頑丈です。スイベル式でロープやワイヤーのねじれやよじれを解消します。
用途チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。 材質ステンレス(SUS630 17.4PH)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで軽くたたくだけでOK!
材質ステンレス(SUS304)
1個
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)4 アズワン品番65-2164-28
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、B:64、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3.5 アズワン品番65-2164-27
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、D2:11、B:22、L:44●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.4 アズワン品番65-2164-09
1個
260 税込286
翌日出荷

仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、D2:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.3 アズワン品番65-2164-08
1個
215 税込237
翌日出荷

仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)4 アズワン品番65-2164-18
1個
7,080 税込7,788
欠品中

仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、D2:32、B:64、L:129●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3.5 アズワン品番65-2164-17
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類SE 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類BD 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類BD 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類BD 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類BD 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテック生地 KONDO規格 BDシャックル
RoHS
種類BD 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類SD 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンドーテック生地 KONDO規格 SDシャックル
RoHS
種類SD 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類BC 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類BB 等級M 表面処理ドブメッキ JIS規格JIS B 2801-1996 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類BB 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類BB 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンドーテック生地 KONDO規格 SCシャックル
RoHS
種類SC 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類SB 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類SB 等級M 表面処理生地 JIS規格JIS B 2801-1996 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンドーテック生地 KONDO規格 SBシャックル
RoHS
種類SB 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式ロードリング
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
仕様溶接継ぎ目:HY7+3 トラスコ品番819-5563 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 質量(kg)0.53 寸法H(mm)91 基本使用荷重(t)2.5 寸法A(mm)38 寸法F(mm)14 寸法D(mm)28 寸法E(mm)47 寸法B(mm)77 寸法C(mm)45 寸法l(mm)16 寸法G(mm)40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)D1:31.8、B:51.6、L:119.1 質量(kg)4.96 使用荷重(t)6.3
1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)D1:19.1、B:31.8、L:72.1 質量(kg)1.07 使用荷重(t)2.7
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)D1:7.9、B:13.5、L:30.5 質量(g)82 使用荷重(kg)585
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)D1:6.4、B:11.9、L:28.2 質量(g)54 使用荷重(kg)450
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)D1:19.1、B:30.5、L:61.0 質量(kg)1 使用荷重(t)2.7
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります