絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5
- 0.09(24)
- 0.12(19)
- 0.17(17)
- 0.2(39)
- 0.25(24)
- 0.3(24)
- 0.35(23)
- 0.6(29)
- 0.8(24)
- 0.9(22)
- 1(42)
- 1.2(20)
- 1.5(54)
- 2(61)
- 2.5(38)
- 3(21)
- 3.6(23)
- 5(20)
- 8(18)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(8)
- エスコ(7)
- 大洋製器工業(7)
- クロスビー(3)
- アイアイ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 日興製綱(1)
- 富士商(1)
ねじの呼び
- M8(4)
- M12(2)
- W1/2(6)
材質
- スチール(12)
- ステンレス(7)
種類
BD(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(39)
0.25(24)
0.3(24)
0.5
0.6(29)
0.8(24)
1(42)
1.5(54)
2(61)
2.5(38)
使用荷重(t)をもっと見る

SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 BD
大洋製器工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ
クロスビー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
TAIYOシャックル ドブ BD
大洋製器工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)
AIOULE(ふじわら)¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
クロスビー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
0.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷エスコ品番EA638NC-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BD型)
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
AIOULE(ふじわら)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ
クロスビー¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
0.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA638ND-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
0.5 ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷エスコ品番EA638NB-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
0.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥255税込¥2811個3日以内出荷エスコ品番EA638NA-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
ダブルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BD型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル