絞り込み
使用荷重(t)
- 2.5
- 0.09(24)
- 0.12(19)
- 0.17(17)
- 0.2(39)
- 0.25(24)
- 0.3(24)
- 0.35(23)
- 0.5(29)
- 0.6(29)
- 0.8(24)
- 0.9(22)
- 1(42)
- 1.2(20)
- 1.5(54)
- 2(61)
- 3(21)
- 3.6(23)
- 5(20)
- 8(18)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業(20)
- AIOULE(ふじわら)(12)
- スリーエッチ(2)
- エスコ(1)
- タコマン(1)
- 水本機械製作所(1)
ねじの呼び
- M20(2)
- M22(2)
- M24(10)
- M28(1)
- M30(1)
材質
- スチール(16)
- ステンレス(14)
種類
BB(2)
BC(2)
SB(3)
SC(3)
SD(2)
SE(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(39)
0.25(24)
0.3(24)
0.5(29)
0.6(29)
0.8(24)
1(42)
1.5(54)
2(61)
2.5
使用荷重(t)をもっと見る

ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ワンタッチシャックル
タコマン(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)
大洋製器工業(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から61日以内出荷スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 脱落防止
大洋製器工業¥5,698税込¥6,2681個当日出荷本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SB
大洋製器工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル 黒 SE
大洋製器工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
SUS TAIYOシャックル SC
大洋製器工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BCRoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
大洋製器工業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BC
大洋製器工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル ドブ SE
大洋製器工業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。表面処理ドブメッキ安全率5倍
JISシャックル M級 ドブ SB
大洋製器工業¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
2.5t 自動ロックピン付シャックル
エスコ¥5,690税込¥6,2591個(1個)翌日出荷ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。材質スチール質量(g)900使用荷重(t)2.5寸法A(mm)16寸法F(mm)28ワイヤー径(Φmm)適合:~16寸法D(mm)19寸法E(mm)123寸法B(mm)31寸法P(mm)63
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SD型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル