883件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
材質ステンレス
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、バウタイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式ロードリング VLBS
RoHS
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングシャックル VRBS
RoHS
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)リングシャックル VRBG
RoHS
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)リングシャックル RBG
RoHS
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
トラスコ品番819-5616 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)1.07 寸法L(mm)178 寸法H(mm)18 基本使用荷重(t)3 寸法A(mm)34 寸法F(mm)92 寸法D(mm)48 寸法E(mm)22 寸法B(mm)16 寸法C(mm)5 寸法T(mm)67 寸法P(mm)12 寸法M(mm)16 寸法N(mm)71 寸法O(mm)17 寸法J(mm)30 寸法G(mm)6 寸法K(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

チェーンの連結などにお使いください。
材質ステンレス 寸法(mm)52 寸法L(mm)52 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)12 寸法B(mm)9
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA638ND-9 材質スチール 寸法L(mm)95 ねじ径M28 使用荷重(t)8.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)43 寸法D1(mm)25
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-7 材質スチール 寸法L(mm)71 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)19
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-2 材質スチール 寸法L(mm)31 ねじ径M10 使用荷重(t)0.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法D1(mm)8
1個
380 税込418
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-13 材質スチール 寸法L(mm)146 ねじ径M42 使用荷重(t)17 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)60 寸法D1(mm)38
1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

エスコ品番EA638ND-12 材質スチール 寸法L(mm)133 ねじ径M39 使用荷重(t)13.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)35
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-11 材質スチール 寸法L(mm)119 ねじ径M36 使用荷重(t)12 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)52 寸法D1(mm)32
1個
9,010 税込9,911
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-10 材質スチール 寸法L(mm)109 ねじ径M33 使用荷重(t)9.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)46 寸法D1(mm)29
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-1 材質スチール 寸法L(mm)28 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
315 税込347
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-9 材質スチール 寸法L(mm)81 ねじ径M28 使用荷重(t)8.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)43 寸法D1(mm)25
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-8 材質スチール 寸法L(mm)71 ねじ径M25 使用荷重(t)6.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)36 寸法D1(mm)22
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-7 材質スチール 寸法L(mm)60 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)19
1個
1,960 税込2,156
8日以内出荷

エスコ品番EA638NC-6 材質スチール 寸法L(mm)51 ねじ径M19 使用荷重(t)3.25 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)27 寸法D1(mm)16
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-5 材質スチール 寸法L(mm)41 ねじ径M16 使用荷重(t)2 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)13
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-4 材質スチール 寸法L(mm)36 ねじ径M14 使用荷重(t)1.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)11
1個
650 税込715
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-2 材質スチール 寸法L(mm)26 ねじ径M10 使用荷重(t)0.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法D1(mm)8
1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-16 材質スチール 寸法L(mm)203 ねじ径M70 使用荷重(t)55 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)105 寸法D1(mm)64
1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-10 材質スチール 寸法L(mm)90 ねじ径M32 使用荷重(t)9.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)46 寸法D1(mm)29
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-9 材質スチール 寸法L(mm)95 ねじ径M28 使用荷重(t)8.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)43 寸法D1(mm)25
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-8 材質スチール 寸法L(mm)84 ねじ径M27 使用荷重(t)6.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)36 寸法D1(mm)22
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-2 材質スチール 寸法L(mm)31 ねじ径M10 使用荷重(t)0.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法D1(mm)8
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-16 材質スチール 寸法L(mm)267 ねじ径M72 使用荷重(t)55 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)106 寸法D1(mm)63
1個
72,400 税込79,640
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-15 材質スチール 寸法L(mm)197 ねじ径M60 使用荷重(t)35 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)83 寸法D1(mm)51
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-13 材質スチール 寸法L(mm)146 ねじ径M42 使用荷重(t)17 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)60 寸法D1(mm)38
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-12 材質スチール 寸法L(mm)133 ねじ径M39 使用荷重(t)13.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)35
1個
9,350 税込10,285
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-10 材質スチール 寸法L(mm)103 ねじ径M33 使用荷重(t)9.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)46 寸法D1(mm)29
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-9 材質スチール 寸法L(mm)81 ねじ径M28 使用荷重(t)8.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)43 寸法D1(mm)25
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-2 材質スチール 寸法L(mm)26 ねじ径M10 使用荷重(t)0.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法D1(mm)8
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-15 材質スチール 寸法L(mm)171 ねじ径M60 使用荷重(t)35 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)83 寸法D1(mm)51
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-14 材質スチール 寸法L(mm)146 ねじ径M52 使用荷重(t)25 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)73 寸法D1(mm)44
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-13 材質スチール 寸法L(mm)124 ねじ径M42 使用荷重(t)17 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)60 寸法D1(mm)38
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります