3ページ目: シャックル
特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
エスコ品番EA638FA-57
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)64
ねじ径M16
使用荷重(t)2.75
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)16
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。
用途荷物の荷役
材質本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼
ピッチ(mm)2.54
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2427
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)85
寸法L(mm)66.5
ねじ径M8
寸法d(mm)20
寸法t(mm)5
寸法F(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)34.5
使用荷重(kN)1.47
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BB
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.5
アズワン品番65-2164-10
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638NA-5
材質スチール
寸法L(mm)41
ねじ径M16
使用荷重(t)2
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)21
寸法D1(mm)13
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BB
RoHS指令(10物質対応)対応
小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。
用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。
質量(kg)2.1
寸法L(mm)160
使用荷重(t)1
寸法d(mm)22
寸法t(mm)22
寸法D(mm)44
寸法B(mm)110
寸法d3(mm)20
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.1
アズワン品番65-2164-13
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSE
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。
材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.8
アズワン品番65-2164-12
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.5
アズワン品番65-2164-14
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。
用途ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。玉掛け作業に。
仕様Cカンレバーセット
トラスコ品番836-1966
適合機種CK-10S、CK-20S
材質スチール(S45C)
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ7 1364
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2570
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)295
寸法L(mm)61
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法t(mm)12
寸法D(mm)12
寸法B(mm)56
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。
寸法B(mm)40
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。