プライヤー型ホッチキス 591ゼニス[事務用品]当日出荷
プライヤータイプで握りやすく軽い力で綴じることができます。つまった針を簡単に取り除ける構造になっています(特許取得済み)。本体に針を200本収納でき針を補充する手間を少なくできます。国内で流通している10号サイズの針で使用できます。イタリアでデザインと製造されたスタイリッシュなホッチキスです。針先は丁寧に研磨されており打ち込みやすくなっています。20枚までの紙を簡単に綴じることができます。連続で作業する方にお勧めです。
用途書類整理として。ブリスターパック梱包用として。ビニルパック梱包用として。付属品専用針(No.10)1箱材質スチール、ABS樹脂幅(mm)18高さ(mm)100奥行(mm)155綴じ枚数20使用針No.10繰り返し・詰め替え対応