曜日別特売

磁性メモ カイテパッド Kaite

磁性メモ カイテパッド Kaite - PLUS(プラス)[文具]磁性メモ カイテパッド Kaite - PLUS(プラス)[文具]磁性メモ カイテパッド Kaite - PLUS(プラス)[文具]磁性メモ カイテパッド Kaite - PLUS(プラス)[文具]磁性メモ カイテパッド Kaite - PLUS(プラス)[文具]磁性メモ カイテパッド Kaite - PLUS(プラス)[文具]磁性メモ カイテパッド Kaite - PLUS(プラス)[文具]磁性メモ カイテパッド Kaite - PLUS(プラス)[文具]

くり返し書いて消せる、リユーザブルメモ
紙のような書き心地で、何度でも書いて消せる。勉強・仕事・アイデアメモに最適。
環境にやさしい
繰り返し使えることで、紙資源の削減に貢献。
軽量・薄型設計
厚さわずか3mm。ビジネスバッグや通学カバンにもスリムに収まる。
ペン&イレーザー付き
0.5mm専用ペンで細かい文字や漢字も書ける。表面から簡単に消せて消しカスも出ないのでカフェや図書館でも快適。

付属品
キャップ付専用ペン(細字0.5mm線幅)、専用イレーザー
材質
本体=ABS・PET / キャップ付き専用ペン=ABS・ポリプロピレン・マグネット / 専用イレーザ=ABS、マグネット
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
規格
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77438107KP-A4-GY(538329)グレー(付属品含む)258縦297×横211×厚さ3A4253×206
4,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
77438125KP-A4-BL(538328)ミッドナイトブルー(付属品含む)258縦297×横211×厚さ3A4253×206
4,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
77438150KP-B5-OR(538327)ピーチオレンジ(付属品含む)198縦257×横183×厚さ3B5214×178
3,600
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
77438116KP-B5-GR(538326)オリーブグリーン(付属品含む)198縦257×横183×厚さ3B5214×178
3,600
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする