101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
  • N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N61シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)15
  • はんだ吸取器 モノタロウ

    はんだ吸取器

    モノタロウ(103件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
    用途ハンダ除去用材質プラスチック販売区分業務用
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
    アイボリー色(本体)アイボリー
  • はんだシュッ太郎NEO サンハヤト

    はんだシュッ太郎NEO

    サンハヤト(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
    用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • ハンダ吸取器 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取器

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
    用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業)

    ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
    用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 ノズルは帯電防止材料使用 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
    ブラック
  • ハンダ吸取器/アトラクター ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取器/アトラクター

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
  • ハンダ吸取器 ホーザン

    ハンダ吸取器

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セルフクリーニング機構採用 出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
  • はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)

    はんだ吸取器交換パーツ

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途FR301用 交換オプション
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    適合20・20G用
  • はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-400

    HAKKO(白光)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • ノズル 標準型 HAKKO(白光)

    ノズル 標準型

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    質量(g)15
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    適合18・18G用
  • はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用) サンハヤト

    はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用)

    サンハヤト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
    寸法(mm)158×20×20質量(g)40対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
  • SZ-7000Z用チップ デンオン機器

    SZ-7000Z用チップ

    デンオン機器
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合DS01P用
  • 交換吸引ポンプ goot(太洋電機産業)

    交換吸引ポンプ

    goot(太洋電機産業)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
    付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
  • 半田吸取器 SURE(石崎電機製作所)

    半田吸取器

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手動(ポンプ式)のハンダ吸取器です
    用途はんだの吸取
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー一本で簡単に交換ができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタカートリッジセット デンオン機器

    フィルタカートリッジセット

    デンオン機器
    1,988税込2,187
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    適合機種SC-7000Z
  • ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
    ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    779税込857
    1個
    当日出荷
  • ステーション型自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    ステーション型自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
    用途精密プリント基板への作業仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒータートラスコ品番407-2596セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76質量(kg)2.9電源(V)AC100消費電力(W)110ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター設定温度(℃)250~450真空発生方式ダイヤフラム方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
  • はんだ吸取器 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷
    熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
    全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハンダ除去機 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ除去機

    ENGINEER(エンジニア)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
    セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック設定温度(℃)350~500(連続可能)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
  • はんだ吸取器 はくでん

    はんだ吸取器

    はくでん
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
    材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
  • はんだ除去器 デンオン機器

    はんだ除去器

    デンオン機器
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
    質量(g)420消費電力(W)120最高温度(℃)ホットエアー吐出:400ヒーター(W)100、セラミック最大真空到達度 (kPa)-86設定温度(℃)350~500(連続可変)制御方法フィードバックゼロクロス方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)モーター出力(W)12最高圧到達時間0.1秒排気量(0PEN)(L/min)15ポンプダイヤフラム方式
  • ノズル ホーザン

    ノズル

    ホーザン
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-959
  • Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用) メトカル

    Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)

    メトカル
    8,498税込9,348
    1個
    21日以内出荷
    質量(g)80
  • Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカル

    Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース

    メトカル
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1 メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1

    メトカル
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • ハンダ除去機 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ除去機

    ENGINEER(エンジニア)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
    セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロスヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)設定温度(℃)350~500度(連続可変)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
  • ノズル SS型 HAKKO(白光)

    ノズル SS型

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)15

吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ吸取器