3ページ目: はんだ吸取器

102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジ メトカル

    Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジ

    メトカル
    26,980税込29,678
    1台
    60日以内出荷
    MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)質量(kg)1
  • Metcal MFRシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー メトカル

    Metcal MFRシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

    メトカル
    46,980税込51,678
    1台
    60日以内出荷
    MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)質量(kg)1
  • Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SxPチップカートリッジ メトカル

    Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SxPチップカートリッジ

    メトカル
    31,980税込35,178
    1台
    60日以内出荷
    MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)質量(kg)1
  • Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム

    メトカル
    79,980税込87,978
    1個
    21日以内出荷
    制御温度(℃)T=386・F=421・C=46消費電力(W)70仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵付属品付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    60,980税込67,078
    1個
    3日以内出荷
    制御温度(℃)T=386・F=421・C=46消費電力(W)70仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵付属品付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5タイプチップカートリッジタイプ電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ポンプ内蔵ハンダ吸取り機 メトカル

    Metcal MFRシリーズ ポンプ内蔵ハンダ吸取り機

    メトカル
    82,980税込91,278
    1本
    3日以内出荷
    ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
    設定温度(℃)421、462消費電力(W)110仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)質量(kg)4出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5基準規格cTUVus、CE、PSEアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ メトカル

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

    メトカル
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
    仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム

    メトカル
    59,980税込65,978
    1個
    60日以内出荷
    ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
    制御温度(℃)T=386・F=421・C=462消費電力(W)130仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    39,980税込43,978
    1台
    60日以内出荷
    ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
    消費電力(W)70仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2質量(kg)3タイプチップタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    設定温度(℃)386、421、462消費電力(W)65仕様付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電圧(濡れ)2mV以下タイプチップカートリッジタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)10~60アース間抵抗2Ω以下
  • ハンダ除去機専用ケース ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ除去機専用ケース

    ENGINEER(エンジニア)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ハンダ除去機専用のキャリングケース
    寸法(mm)253×248×77
  • 半田吸取りペン エスコ

    半田吸取りペン

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA323DF
  • 半田吸取りペン エスコ

    半田吸取りペン

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA323DC
  • スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機 オーケー・インターナショナル

    スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機

    オーケー・インターナショナル
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    消費電力(W)110寸法(mm)170×200×152.5仕様(漏れ電圧)2mV以下セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU)質量(kg)4.0周波数(Hz)50/60規格cTUVus、CE、PSE出力マルチ10-60W入力電圧(V)AC100-240アース間抵抗2Ω以下
  • ナノテクバキューム 喜多製作所

    ナノテクバキューム

    喜多製作所
    39,980税込43,978
    1セット
    12日以内出荷から13日以内出荷
    ブラッシングと同時にダストを吸引。 圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。 工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。
    タイプコンプレッサーエアー接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸取器部ユニット goot(太洋電機産業)

    吸取器部ユニット

    goot(太洋電機産業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • サービスステーション goot(太洋電機産業)

    サービスステーション

    goot(太洋電機産業)
    77,980税込85,778
    1台
    20日以内出荷
    温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480消費電力(W)200電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)到達真空度(mHg)-600m真空発生方式ダイヤフラム方式到達真空度(MPa)-0.08
  • はんだ吸取器(鉛フリーはんだ対応) ホーザン

    はんだ吸取器(鉛フリーはんだ対応)

    ホーザン
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。
    用途はんだ除去。設定温度(℃)360~480消費電力(W)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129付属品本体、コテ部、コテ台トラスコ品番469-7081質量(kg)2.4電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
  • ハンダ吸取器用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ハンダ吸取器用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    適合DS-520質量(g)13
  • はんだ吸取器SS-750LS用ノズル ホーザン

    はんだ吸取器SS-750LS用ノズル

    ホーザン
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)22.2先端外径(Φmm)6.3内径(Φmm)2.5トラスコ品番810-7671材質導電性プラスチック質量(g)5
  • ハンダ吸取器 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダ吸取器

    SURE(石崎電機製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
    設定温度(℃)380~420 (連続可変)コデ先(穴径)(Φmm)1トラスコ品番127-7502種別電動吸取り式質量(g)420定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)到達真空度(mHg)650最高圧到達時間0.1排気量(0PEN)(L/min)15
  • TP-200用替フロントホルダ goot(太洋電機産業)

    TP-200用替フロントホルダ

    goot(太洋電機産業)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷

吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ吸取器