絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- モノタロウ(1)
- メトカル(25)
- エスコ(19)
- HAKKO(白光)(16)
- goot(太洋電機産業)(15)
- デンオン機器(8)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- ホーザン(5)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- サンハヤト(2)
- オーケー・インターナショナル(1)
- 喜多製作所(1)
- はくでん(1)
設定温度(℃)
- 46(2)
- 50~480(2)
- 50~600(1)
- 200~450(2)
- 200~480(1)
- 250~450(4)
- 302(2)
- 330~450(2)
- 350~450(2)
- 350~500(5)
- 352(2)
- 360~480(1)
- 380~420(1)
- 386(4)
- 405(2)
- 421(5)
- 462(3)
エコロジープロダクト
「消費電力(W)」から絞り込む
30~40未満(1)
60~70未満(3)
70~80未満(7)
80~90未満(1)
90~100未満(1)
100~200未満(12)
200~300未満(2)
300~400未満(1)
600~700未満(1)
1000~1100未満(1)

ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃消費電力(W)80、こて部:70W(24V)全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード質量(kg)ステーション部:3.4質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)出力AC24V電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225真空発生方式エジェクター方式こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)20圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷温度設定範囲(℃)250~450電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式
クリーニングピン
goot(太洋電機産業)¥339税込¥3731個翌々日出荷TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6865RoHS指令(10物質対応)対応
替えグリス
goot(太洋電機産業)¥499税込¥5491個3日以内出荷綿棒などで簡単に塗布できます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6861RoHS指令(10物質対応)対応
サービスステーション
goot(太洋電機産業)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷トラスコ品番213-7158幅(mm)405質量(kg)8.4高さ(mm)235奥行(mm)240電源(V)100消費電力(W)670
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)
[EA304AH,-AN用]半田吸取器
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム
メトカル¥139,800税込¥153,7801台61日以内出荷PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。消費電力(W)70セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)
メトカル¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。質量(g)50
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥84,980税込¥93,4781個61日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)質量(kg)2タイプハンダ吸取り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台15日以内出荷MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ微細
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り&ソルダリング リワークシステム
メトカル¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54質量(kg)4出力(W)マルチ5-80電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り リワークシステム
メトカル¥139,800税込¥153,7801台61日以内出荷STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5質量(kg)4出力(W)マルチ5-80電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム
メトカル¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4質量(kg)4出力(W)マルチ5-80電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム
メトカル¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2質量(kg)3出力(W)マルチ5-80電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだ吸取器
- はんだ吸取線
- 吸取器・リワークその他関連用品































![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)