絞り込み
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 600~700未満(1)
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(1)
  • メトカル(25)
  • エスコ(18)
  • HAKKO(白光)(15)
  • デンオン機器(8)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • ホーザン(5)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • サンハヤト(2)
  • オーケー・インターナショナル(1)
  • 喜多製作所(1)
  • はくでん(1)
設定温度(℃)
  • 200~480(1)
  • 250~450(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
30~40未満(1)
60~70未満(2)
100~200未満(1)
200~300未満(1)
600~700未満(1)
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
    アイボリー色(本体)アイボリー
  • ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業)

    ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
    用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 ノズルは帯電防止材料使用 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
    ブラック
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • 交換吸引ポンプ goot(太洋電機産業)

    交換吸引ポンプ

    goot(太洋電機産業)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    簡単に取り付けることができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー一本で簡単に交換ができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
  • ステーション型自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    ステーション型自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
    用途精密プリント基板への作業仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒータートラスコ品番407-2596セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76質量(kg)2.9電源(V)AC100消費電力(W)110ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター設定温度(℃)250~450真空発生方式ダイヤフラム方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
  • クリーニングピン goot(太洋電機産業)

    クリーニングピン

    goot(太洋電機産業)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6865RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替えグリス goot(太洋電機産業)

    替えグリス

    goot(太洋電機産業)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    綿棒などで簡単に塗布できます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6861RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービスステーション goot(太洋電機産業)

    サービスステーション

    goot(太洋電機産業)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番213-7158幅(mm)405質量(kg)8.4高さ(mm)235奥行(mm)240電源(V)100消費電力(W)670
  • 吸取器部ユニット goot(太洋電機産業)

    吸取器部ユニット

    goot(太洋電機産業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サービスステーション goot(太洋電機産業)

    サービスステーション

    goot(太洋電機産業)
    77,980税込85,778
    1台
    20日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)200定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)到達真空度(mHg)-600m真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480到達真空度(MPa)-0.08
  • TP-200用替フロントホルダ goot(太洋電機産業)

    TP-200用替フロントホルダ

    goot(太洋電機産業)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷

吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ吸取器