「消費電力(W)」から絞り込む
ハンダ吸取器エンジニア当日出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
ハンダ吸取器/アトラクターエンジニア(1件のレビュー)当日出荷
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。
溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。
ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。
プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
丸ベルト溶着器ハバジット税込¥131,780¥119,800