絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(837)
- ブロードウォッチ(413)
- エスコ(327)
- i-PRO(249)
- RS PRO(192)
- ABUS(191)
- 塚本無線(153)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(143)
- マザーツール(131)
- アクシスコミュニケーションズ(125)
- SecuSTATION(110)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
- ELPA(72)
- ガードロック(69)
- Vivotek(63)
- WAKI(和気産業)(62)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る
特価

9インチモニターカメラ
マリンテック¥42,980~税込¥47,278~1式当日出荷から4日以内出荷従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC機能夜間撮影寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75防塵防水性能IP65延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
MCCD-900BWカメラ用取り付けベース
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式6日以内出荷マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品MCCD-900BWのカメラ(ECW-21BW)用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170塗装耐候性ウレタン塗装取付穴径(mm)5
9インチモニターカメラ 2個セット
マリンテック¥45,980~税込¥50,578~1式当日出荷から8日以内出荷従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD








![SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03483930-260903-02.jpg)