絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(411)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
  • エスコ(197)
  • 塚本無線(131)
  • マザーツール(128)
  • アクシスコミュニケーションズ(125)
  • SecuSTATION(110)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ハイロジック(46)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • TP-LINK(40)
  • マスプロ電工(38)
  • セーフラン安全用品(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9インチモニターカメラ マリンテック

    9インチモニターカメラ

    マリンテック
    42,980税込47,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
    電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC機能夜間撮影寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75防塵防水性能IP65延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
  • MCCD-900BWカメラ用取り付けベース マリンテック

    MCCD-900BWカメラ用取り付けベース

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品MCCD-900BWのカメラ(ECW-21BW)用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5
    付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170塗装耐候性ウレタン塗装取付穴径(mm)5
  • 9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック

    9インチモニターカメラ 2個セット

    マリンテック
    56,980税込62,678
    1式
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
    セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品