防犯カメラ (9) カテゴリ: 防犯用品ブランド: 東進電機工業すべて解除
8インチ小型液晶モニター 東進電機工業 翌々日出荷
8インチTFT搭載の小型モニター映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応音声入力対応スピーカー内蔵
質量(g) 約480(スタンド含む) 電源(V) DC12±1 最大消費電力(W) 約10 コントラスト比 400:1 液晶パネル 8インチTFT LED液晶パネル 解像度 1024×768 応答速度 12ms 入力端子 映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/R スピーカー 1W×2 バックライト方式 LED方式 取扱説明書 (1.66MB) 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 4:3 ビデオフォーマット NTSC/PAL 最大表示色 約1670 万色 対応VESA規格 75×75 輝度(cd/m2 ) 400
PoE録画4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業 翌々日出荷
PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダーLAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能6 段階の録画画質設定P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応画面 4 分割機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
付属品 AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス 質量(g) 1380 電源(V) DC48(センタープラス) 最大消費電力(W) 約50(カメラ 4 台接続時) 解像度 1080P/720P/960H/D1/VGA 再生速度 2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% ファイルバックアップ フォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル 最大4チャンネル同時再生 画質 6段階 言語表示 26ヶ国語対応 記録時間 プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒 デジタルズーム エリア選択(mouse dragging) プロトコル TCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーション XVR View 映像圧縮方式 H.265/H.264 フレームレート 1~30fps(1080P 最大 18fps) 取扱説明書 (3.25MB) 画面仕様 1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒 時間精度 月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 255×44×238 映像入力 4チャンネル BNC.J 録画方式 連続録画/スケジュール録画/モーション録画
8CHハードディスクレコーダー 東進電機工業 翌々日出荷
カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g) 1700 電源(V) DC12±1(センタープラス) 機能 ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W) 約15(約24) 解像度 8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度 2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% ファイルバックアップ フォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル 最大8チャンネル同時再生 画質 3段階 言語表示 23ヶ国語対応 記録時間 プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズーム エリア選択(mouse dragging) プロトコル TCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーション CMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式 H.265/H.264 音声入力 8チャンネル RCA.J フレームレート 1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps) 取扱説明書 (5.77MB) (3.85MB) 画面仕様 1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度 月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×48×221 映像入力 8チャンネル BNC.J 音声圧縮方式 G.711A 録画方式 連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
16CHハードディスクレコーダー 東進電機工業 翌々日出荷
カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g) 3100 電源(V) DC12±1(センタープラス) 機能 ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W) 約30(約60) 解像度 8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度 2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% ファイルバックアップ フォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル 最大16チャンネル同時再生 画質 3段階 言語表示 23ヶ国語対応 記録時間 プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズーム エリア選択(mouse dragging) プロトコル TCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーション CMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式 H.265/H.264 音声入力 16チャンネル RCA.J フレームレート 1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps) 取扱説明書 (6.73MB) (3.9MB) 画面仕様 1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度 月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 380×52×329 映像入力 16チャンネル BNC.J 音声圧縮方式 G.711A 録画方式 連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
モニター一体型PoEカメラセット 東進電機工業 翌々日出荷
レコーダー・モニター一体型モデルHDMI外部出力にも対応カメラ1台~4台選べるセットモデル※適合カメラTSD-RU800POE/RV800POEカメラ最大8台まで増設可能標準2TBのHDD搭載
仕様 標準:IEEE802.3af 質量(g) 約1660 電源(V) DC48-52 消費電力(W) 最大約80 出力 HDMI:最大 3840×2160、VGA:最大1 920×1080 インターフェース RJ45 ×1 解像度 ●画面:1366×768●録画:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P 再生チャンネル 1ch 最大出力電力(W) POE×8 約40 プロトコル NTP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P 関連資料 (0.4MB) バックアップメモリ USB2.0( フラッシュメモリー ) USBポート USB2.0ポート×2 ポート POE:RJ-45×8 10/100 Mbps (※独自 POE) 映像圧縮方式 H.265 / H.264 動作湿度(%RH) 10~90(結露無いこと) 動作温度範囲(℃) -10~55 ビデオ仕様 入力:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 305×230×50 音声圧縮方式 G.711 オーディオ出力 3.5mmヘッドフォンジャック×1 ストレージ (種類)SATA×1 2TB(標準搭載) モニターサイズ 12.5インチ
業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー 東進電機工業 翌々日出荷
PoE給電ポート搭載4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 解像度 録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF 再生速度 2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 -10~50℃/20~90%RH(結露ないこと) モード 録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知 画質 録画:9段階 言語表示 日本語/英語 プロトコル ネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP 関連資料 (0.23MB) 補正機能 時計:タイムサーバー対応 バックアップメモリ ファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 対応アプリケーション guard tool/guard station 映像圧縮方式 録画:H.265/H.264 フレームレート 録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×46×240 音声圧縮方式 G.711A ハードディスク (内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
業務用16ch HDDネットワークレコーダー 東進電機工業 翌々日出荷
4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様 同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒 付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 質量(g) 約1440 消費電力(W) 最大約24 電源 DC12V 2A 解像度 録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF 再生速度 2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 -10~50℃/20~90%RH(結露ないこと) モード 録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知 画質 録画:9段階 言語表示 日本語/英語 プロトコル ネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP 関連資料 (0.23MB) 補正機能 時計:タイムサーバー対応 バックアップメモリ ファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 対応アプリケーション guard tool/guard station 映像圧縮方式 録画:H.265/H.264 音声入力 8チャンネル RJ45 フレームレート 録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25 画面仕様 【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×46×240 映像入力 16チャンネル RJ45×1 音声圧縮方式 G.711A ハードディスク (内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業 翌日出荷
IPカメラにも対応したハイブリッドタイプP2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定標準2TBのHDD搭載高度な動体検知機能搭載マウスを使用して簡単操作最大16TBのHDDに対応
仕様 プリレコード:1~60秒、ポストレコード:5~600秒、同時再生:最大4チャンネル 付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 質量(g) 約1200 消費電力(W) 最大24以下 電源 DC12V 2A 表示 言語:日本語/英語 対応 時刻補正:タイムサーバー対応 本体寸法 260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm 機能 画面モード:1画面/3分割/4分割/変則6分割/9分割 インターフェース シリアル:RS485、ネットワーク:RJ45×1 10M/100M 解像度 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1 再生速度 2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 使用:-10~50(℃)/20~90%RH(結露ないこと) ファイルバックアップ ファイルフォーマット:MP4,メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) モード 連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録 画質 9段階(IPCのみ) デジタルズーム エリア選択(mouse dragging) ネットワークタイプ プロトコル:TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP、専用アプリ:guard tool/guard station、ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1、同時アクセス:最大120人 関連資料 (0.55MB) シーケンス制御 オート:1~3600秒 映像圧縮方式 H.265/H.264 音声入力 1ch RCA.J フレームレート 8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12/1080P@15/720P@30、(IPC) 8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30,4CH:1×4MP@30/2×1080P@30 アラーム 入力 1ch,出力 4ch 音声出力 1ch RCA.J 映像出力 HDMI:最大3840×2160,VGA:最大1920×1080,BNC.J:最大1920×1080 映像入力 BNC×4ch IPC×2ch Max 6ch ハードディスク SATA 2TB×1(最大16TB)
32インチ液晶4Kワイドモニター 東進電機工業 翌々日出荷
4K 対応32 インチUHD ハイビジョンモニターフルHD の4 倍の解像度で鮮明な映像を表示4K カメラやレコーダーの4K 映像を劣化せずに表示映像入力端子HDMI/VGA/RCA に対応音声入力対応スピーカー内蔵VESA 規格200×100 に対応
質量(kg) 約5 電源(V) AC110/220 最大消費電力(W) 約50 コントラスト比 1000:1 液晶パネル 32 インチTFT LED 液晶パネル 解像度 3840×2160 応答速度 5ms 入力端子 映像:HDMI×2/VGA×1/RCA×1、音声:RCA/ピンジャック 出力端子 なし 言語表示 英語 (日本語非対応) バックライト方式 LED方式 取扱説明書 (4.77MB) 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 ビデオフォーマット NTSC 最大表示色 約1670 万色 対応VESA規格 200×100 輝度(cd/m2 ) 500
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります