15ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3,507件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーストックエースLEDライト付 ノムラテック

    キーストックエースLEDライト付

    ノムラテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    鍵などの収納スペース付南京錠です。LEDライト付なので、暗がりでもダイヤルが良く見えます。カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置。施錠・解除はダイヤル式でキーは不要。倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくいです。ホコリや砂等からダイヤル部を守る防塵カバー付き。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
    仕様ライト付き材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、ダイヤル部:ポリカーボネート、防塵カバー:ABS樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ132×奥行60、ドアノブ用シャックル:内側幅40×高さ55ブラック型番BAA-01
  • SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
    用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数500万画素使用場所屋外モニターサイズ10.1インチ
  • LEDライト付き ビックキーボックス WAKI(和気産業)

    LEDライト付き ビックキーボックス

    WAKI(和気産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    暗いところでダイヤルを照らすLEDライト付き。水滴を防いだり、ダイヤルを隠すカバー付き。内部には、キーリングが掛けられるフック付き。大容量なので、カードキーも入ります。レバーハンドルにも取りつけ可能なリング付き。解錠番号は、お好みの4桁を設定可能です。留守中でのカギの保管、受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。施設などの共有するカギの保管。伝言メモや小物類の受け渡しに。
    用途カギの受け渡しに材質本体/亜鉛ダイキャスト、PP、カバー/PP、リング/ナイロンブラック材質(吊)
  • WTW塚本無線 300万画素  防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 塚本無線

    WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応

    塚本無線
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。 【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。 【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。 【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
    用途自宅周辺の監視 オフィス周辺の監視 駐車場の監視 室内の監視 作業状況の記録 など"形状バレット(砲弾)型保証期間1年画素数300万画素Wi-Fi2.4GHz/5GHz
  • 【ペタカメ】PPAT <N ゲージ用>車両搭載カメラ ブロードウォッチ

    【ペタカメ】PPAT <N ゲージ用>車両搭載カメラ

    ブロードウォッチ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    超小型軽量(約 50x15x15mm、約 10g)なので、N ゲージ鉄道模型に装着して進行の映像確認が可能。Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単操作。スマホで録画や画像回転が可能。
    用途Nゲージ車両専用カメラ付属品本体、両面テープx2,USB電源ケーブル仕様●マイク無し●技適:取得済形状超小型質量(g)約10外形寸法(mm)約50×15×15対応端末:Android5.0以上、iOS9.2以上解像度1920×1080動作環境温度:0~50℃湿度:90%以下(結露無条件)内蔵電池リチウムポリマー電池(200mAh/3.7V)充電方式USB電源撮影距離(cm)10~∞使用場所室内連続動作時間約50分対応アプリケーション専用アプリ(無償)防水性なし画角撮影画角:対角約80度最低照度(Lux)撮影:10無線LANWIFI2.4GHz帯、IEEE802.11g
  • SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 PROMOTE(プロモート)

    SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用。昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます。夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅。ソーラー充電式で月々の電気代1円。夜間は人感センサーにより強力発光!。明暗センサーにより昼間は点灯しません。不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!。簡単取付!配線不要!電池交換不要!
    用途効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)195×215×100質量(g)520電圧(V)3.7/1800mAh保護等級IP65充電時間(時間)(薄曇り)6~8耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット

    SecuSTATION
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数2台
  • 真鍮南京錠 指定同一キー ABUS

    真鍮南京錠 指定同一キー

    ABUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
    用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
  • 監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2。材質:iron+spray paint 。商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:4.5inch iron hemisphere bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)285耐荷重(kg)6
  • 監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS95x68mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS95x68mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗など材質ABS樹脂ホワイト質量(g)40耐荷重(kg)3取付部(カメラ)1/4ねじ
  • 監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ) 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 万能タイプなので大変便利なブラケットです。 監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個ホワイト質量(g)580耐荷重(kg)10耐水性なし使用場所屋内外
  • ロックアウト ボールバルブ イファム

    ロックアウト ボールバルブ

    イファム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
    材質ポリアミド取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
  • ロックアウト ゲートバルブ イファム

    ロックアウト ゲートバルブ

    イファム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
    用途ゲートバルブのロックアウトに。材質ABS樹脂取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
  • ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル イファム

    ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル

    イファム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ナイロン
  • ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠

    ブルク ヴェヒター
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50桁数ダイヤル:4
  • ドーム型IPカメラ Vivotek

    ドーム型IPカメラ

    Vivotek
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
    形状ドーム型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能IP66動作範囲(チルト)-10~75度ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
  • PoEハブ ブロードウォッチ

    PoEハブ

    ブロードウォッチ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現。電源がない所にもカメラを設置できる。Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
    用途電源のない環境への防犯カメラの敷設寸法(cm)20.5×14.5×4
  • MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
    付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)170×91×117質量(g)約320バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6~8(薄曇り)バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)450(最大)防水保護等級IP65耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
  • SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION トレイルカメラ

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
    用途APモード対応で設置場所を選ばない角度(°)対角:106防塵防水性能IP65画素数4200万画素内蔵マイク音声録音対応容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
  • 防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ

    塚本無線
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
    形状ドーム型質量(g)約270(取付金具含む)電源DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)信号形式イーグル用IPカメラレンズサイズ(mm)3.6解像度365万画素LED特殊LED 2個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20旋回角度(°)水平355・垂直93画角水平視野角度約95度
  • ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用絶縁パドロック

    セーフラン安全用品
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
  • 防犯切れまチェイン WAKI(和気産業)

    防犯切れまチェイン

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
    用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。仕様専用チェインロック、キー2本付き材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキアズワン品番64-8270-82
  • レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • マスターキー付き南京錠 WAKI(和気産業)

    マスターキー付き南京錠

    WAKI(和気産業)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。
    用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。材質本体:真鍮、吊:鋼鉄
  • 防犯小型カメラ(30万画素) ブロードウォッチ

    防犯小型カメラ(30万画素)

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
    用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして形状小型寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42電源DC12V/1A角度(°)【レンズ広角】120解像度480TV/LINE出力信号PAL使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
  • サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ ガードロック

    サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ

    ガードロック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
    用途サッシ窓用補助錠材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス寸法(mm)69.1×66×35.3
  • ステンレス ツル長 南京錠 ガードロック

    ステンレス ツル長 南京錠

    ガードロック
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
    用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバーロックキー式
  • キーストックMEGA ノムラテック

    キーストックMEGA

    ノムラテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    自動車や家のリモートキーがらくらく 10個以上収納可能 従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較) 大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドルアダプター付。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
    用途鍵の収納BOX材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂タイプ超大型ロックダイヤル式
  • センサーダミーカメラ リーベックス

    センサーダミーカメラ

    リーベックス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本物そっくり!ダミーカメラ SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。 SD1000と併用して、防犯効果アップ 人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
    質量(g)約143(電池を含まない)使用温度範囲(℃)-20~45スイッチ電源:ON・OFF電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅使用場所屋外軒下人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
  • SD1000用防雨カバー リーベックス

    SD1000用防雨カバー

    リーベックス(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
    材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51使用場所屋外
  • シリンダー南京錠(同一キー) FEDERAL

    シリンダー南京錠(同一キー)

    FEDERAL
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    2個付
  • どこでもセンサーライト300 ライテックス(ムサシ)

    どこでもセンサーライト300

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
    付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200保護等級IP43電球3W高輝度電球色LED使用電池単1形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単一形乾電池3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲最大約100°/再遠約4m電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43)アズワン品番64-8901-26明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300)灯数1灯点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続電球の種類LED
  • デジタルロックツル長 ヘッダー付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デジタルロックツル長 ヘッダー付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
    用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
  • カメラ用延長ケーブル マザーツール

    カメラ用延長ケーブル

    マザーツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。
    コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
  • 来客カウンター用赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    来客カウンター用赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。 投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。 再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。
    仕様屋内設置専用
  • アルミサッシ隙間配線用防犯ケーブル(信号+電源) ブロードウォッチ

    アルミサッシ隙間配線用防犯ケーブル(信号+電源)

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    用途アナログビデオ出力タイプ防犯カメラの配線専用厚さ(mm)(最薄部)約0.1長さ(cm)約25
  • 電源分岐ケーブル ブロードウォッチ

    電源分岐ケーブル

    ブロードウォッチ
    859税込945
    1本
    当日出荷
    質量(g)44プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×6、DCジャック(5.5/2.1mm)×1ケーブル長(cm)約40分岐数6
  • ドアストッパー専用キャップ WAKI(和気産業)

    ドアストッパー専用キャップ

    WAKI(和気産業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性に優れ、色落ち・変形しにくいエラストマー樹脂製
    材質エラストマー樹脂サイズ(mm)13
  • 防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC

    防犯グッズ フリーダイヤル錠

    YKC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
    ロックダイヤル式

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品