カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- ブロードウォッチ(411)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
- エスコ(198)
- 塚本無線(154)
- マザーツール(126)
- アクシスコミュニケーションズ(125)
- SecuSTATION(113)
- bitstrong(ビットストロング)(83)
- ELPA(70)
- ガードロック(67)
- WAKI(和気産業)(58)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ハイロジック(46)
- ABUS(45)
- ノムラテック(42)
- マスプロ電工(38)
- TP-LINK(37)
- セーフラン安全用品(33)
- ブランドをもっと見る

南京錠 PL330
ABLOY(アブロイ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
南京錠 PL3020/3021
ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮仕上真鍮×クロームつる径(Φmm)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス
電源制御用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。トラスコ品番403-7731セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1質量(kg)3.18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4
シリンダー南京錠
SOL HARD¥869~税込¥956~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
防犯カメラ監視カメラ 引っ掛けブラケット
ブロードウォッチ¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロープや電線、パイプ等に引っ掛けて防犯カメラの設置が可能になります。引っ掛ける際は、支えになるパイプなどが重さに耐えれるかどうかの確認をお願いします。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け質量(g)約163サイズ(mm)約90×90×30
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット
ブロードウォッチ¥79,980~税込¥87,978~1セット当日出荷から4日以内出荷かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素プロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ
塚本無線¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯本体質量(g)340レンズ3.6mm信号形式IPネットワーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55保証期間1年マイク/スピーカー有画素数500万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線:約15/ホワイトLED:約10画角水平画角:約95度
WIFIネットワーク屋内IPカメラ
水鏡¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷300万画素の鮮明画像。インターネットWi-Fiへの接続で、外出先からも確認が可能。カメラとスマートフォンの直接接続は、インターネットWi-Fiがなくても使用可能。センサーライト付きだから生活にも役立つ。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。動体検知によるリアルタイムの警報通知をスマートフォンにプッシュ。最大256GB microSDカード対応(microSDカードは付属品ではありません)。据え置きのほか、天井や壁にマグネットで取り付け可能(マグネットはJA-A013A-Wのみ対応)。専用モニターや専用レコーダーに追加可能。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング。店舗レジや受付、玄関やリビングに付属品USBケーブルType-A/C(1m)、USB電源アダプター3M社製両面テープ、固定用プレート、ネジセット仕様【画像反転】水平/垂直その他【PC】Windows/Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード消費電力(W)≦3電源DC 5V/1A USB Type-C ※USB電源アダプター(Type-A)は付属しています。使用温度(℃)-10~45接続【NVR】JA-T6204-W/JA-K6510-W/JA-K8210P-W に接続可能対応プライバシーマスキング、双方向通話端末ios/Android 専用無料アプリEseecloudダウンロードモード切替【昼夜切替】ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替検知範囲76.2°7m解像度【メインストリーム】2304×1296【サブストリーム】640×360焦点距離(mm)4警報方式プッシュ通知 / 【スマートアラート】動体検知による警報設置方法据え置き、壁掛け、両面テープ、本体底面:マグネット仕様(固定用プレート)LED赤外線×2/白色×2光束(Lm)【白色LED】110画素数300万画素映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)【白色LED】10(環境によって異なる)フレームレート15fps(通信状況により自動調整)画角水平76.2°垂直41.3°対角90°赤外線投光距離10m(環境によって異なる)Wi-Fi2.4GHz(見通し距離 100m)ダイナミックレンジDWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)音声圧縮方式AAC/G711デジタルノイズリダクション3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)イメージセンサー1/3" CMOS センサーストレージアプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)microSDカード最大256GB対応(付属品ではありません)
PoE給電対応すきまケーブル 防犯カメラなど
ブロードウォッチ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷【便利な隙間LANケーブル】PoE防犯カメラセットなどで、カメラを屋外に設置したい方向けの、オプションケーブルになります。 ※こちらのケーブルはLANケーブルとなっております。【サッシの隙間に配線】隙間ケーブルは、暑さ0.1mmの極薄のため、窓やドアのサッシの隙間を通して、配線が出来、壁に穴を開ける必要がありません。【簡単取付セット】隙間ケーブルに加え、設置用両面テープ、設置用ビスがセットされ、誰でも簡単に配線頂けます。用途ドアやサッシの僅かな隙間にセット内容隙間LANケーブル、設置用両面テープ、設置用ビス厚さ(mm)ケーブル:0.1寸法(mm)300×25×35質量(g)25コネクタ形状RJ-45対応PoEケーブル幅(mm)17ケーブル長(mm)300(コネクタ含む)結線方式ストレートカテゴリー5
スマート開閉センサーアラーム
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く開閉センサー。本製品を取付けたドアや窓が開くと、本体から警報音が鳴ります。中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。警報時間は5~180秒まで設定が可能です。警報音量は、0~100%まで細かく調整可能、最大音量は96dB。※本体から距離1mでの測定値です。アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×21×91アラーム警鳴時間(秒)5~180音量(dB)最大96
スマート人感センサーアラーム
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く人感センサー。設置された場所で人の動きを検知すると、本体から警報音が鳴ります。人の動きを検知したことを、スマホへ通知します。中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。警報時間は0~180秒まで設定が可能。警報音量は86dB。※本体から距離1mでの測定値。アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×29×90アラーム警鳴時間(秒)0~180音量(dB)最大86
CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度
プラネックスコミュニケーションズ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。付属品CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒色カラー、モノクロ質量(g)約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー
TP-LINK¥34,980税込¥38,4781個当日出荷24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。同時再生:最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。ONVIF準拠※:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。HDDインターフェース(最大10TB):最大10TB(動画720日分※)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。80Mbpsの着信帯域幅:高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
予測録画機能付き貼るだけ小型防犯カメラセット増設カメラ
ブロードウォッチ¥4,598税込¥5,0581セット欠品中100万画素(ハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。IPX7相当の防水性能で屋外設置も可能(ただし、ケーブル接続部は養生が必要)用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の撮影に仕様夜間フルカラーあり寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)質量(g)カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)解像度100万画素出力信号AHDコネクタRCA動作温度(℃)カメラ:-20~50画角約130°(対角)防水IPX7
【大型車用】AI搭載で事故リスクを軽減!AI機能搭載パノラマ360°ビューモニター
ブロードウォッチ¥129,800税込¥142,7801セット17日以内出荷車両の前後左右に取り付けた4つのカメラとAI画像解析技術により、車両の周囲全体を真上から見下ろすような360°の俯瞰映像(パノラマビュー)の表示が可能。AI機能により人や車を検知し障害物の存在や距離をモニターに表示、距離によってブザー音が鳴るため、安全運転をサポート。曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、目視による確認不足をフォロー。それぞれのカメラの映像をUSBメモリに保存できるため、万が一の時には事故の証拠を保全。用途トラック・バス・牽引車輛など大型車にも対応(12V/24V対応)定格電圧(V)9~36 DC本体質量(g)290操作タッチパネル定格電流(mA)350動作温度(℃)-25~+75動作湿度(%RH)90以下映像出力AHD 1080P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×152×29録画方式USBメモリ
室内用 見守りカメラ life-131
ベスト・アンサー¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷【広範囲を見守る355°回転カメラ】水平約355°・垂直約90°の可動範囲で、部屋のすみずみまでしっかり監視。見たい方向をスマホ操作で自由に動かせるため、死角の少ない見守りが可能です。【動体検知&アラーム通知】動きを検知すると自動で録画を開始し、スマートフォンに通知を送信。不審な動きやペットの様子をリアルタイムで確認できます。【双方向通話機能】マイクとスピーカーを内蔵しているため、外出先からでも会話が可能。ペットに声をかけたり、家族と通話したりと便利に使えます。【かんたん設置】電源に繋ぐ、アプリをダウンロードする、日本語取扱説明書に沿って接続。置くだけの簡単設置です。【暗視機能で夜間も安心】暗い場所でも赤外線ナイトビジョンでクリアに撮影。夜間の防犯やペットの見守りにも活躍します。色ホワイト質量(g)1.8電源DC 5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11.5×7.5×7.5角度調整範囲左右355度/上下90度調整可能解像度最大3MP(2304×1296)Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)対応microSDカード32GB~128GB クラス10以上
WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット
塚本無線¥44,980~税込¥49,478~1セット6日以内出荷・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
防犯カメラ
NEXTEC¥8,898税込¥9,7881個欠品中500万画素の高画質。500万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載。PIRセンサーが動きを検知すると、カメラが自動で追跡します。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132電源12V 1A本体質量(g)約319レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
防犯カメラ
NEXTEC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷上下とも300万画素の高画質。2方向同時録画可能・300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。PTZ機能で死角なし。PTZ機能でアプリから自由に下段カメラの方向を変え、広い視野で防犯チェックをすることが可能です。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170電源12V 1A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度1920×2160焦点距離(mm)3.6 + 3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式
オーム電機(1件のレビュー)¥779税込¥8571個翌々日出荷赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に質量(g)約81(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)直径116×奥行70電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
フェイクTVライト 防犯用 擬似照明 タイマー付 USB式
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個欠品中テレビ風の光で室内にいるように見せかけるフェイクライト。 明暗センサー付きで、周囲が暗くなると点灯を開始します。 4時間、7時間のタイマー設定機能付き。 USB電源式付属品専用USBケーブル100cm、両面テープ1枚寸法(mm)(約)幅85×高さ35×奥行90質量(g)約108電源5V 1.5A以上のUSBポートモード常時点灯、4時間点灯(暗所)、7時間点灯(暗所)、消灯
キー付き戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥999~税込¥1,099~1個ほか3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数2台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
窓・ドア用防犯アラーム
GLOBAL JAPAN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷[設置したドアや窓が開くとセンサーが感知して音を鳴らす防犯アラーム]。本体と磁気センサーがセットになっており、センサーの距離が3cm以上離れると音が鳴る仕組みです。不審者の不法侵入、窃盗などの防止に役立ちます。[アラームは最大130dBと安心の大音量!]。環境やお好みに合わせて3段階の音量調節が設定可能です!(90dB、110dB、130dB)。[誰でも簡単操作]。ON/OFFボタン、モードSETボタンで操作も簡単。[設置は両面テープで貼り付けるだけ]。工事不要でお家のどこにでも簡単に設置できます!※本体と磁気センサーは表面の三角マークを合わせるよう1cm以内に設置してください。[用途によって使い分けができる5種類の動作モード]。ドアや窓が開くとサイレンが鳴る防犯アラームモード。お客様の来訪を知らせるドアベルモード。本体とセンサーが離れると30秒間サイレンが鳴る30秒アラームモード。本体とセンサーが離れると「ピピピ、ブブブ」と音が鳴り続く盗難アラームモード。本体とセンサーが離れたまま15秒経過するとサイレンが30秒鳴り、閉め忘れを知らせてくれる閉め忘れ防止モードセット内容本体、磁気センサー、粘着テープ、取扱説明書兼保証書、ボタン電池3個(動作確認用)材質ABS寸法(mm)16.5×34×65連続使用時間約200日間(アラームが1日あたり30秒間鳴った場合)
防犯フィルム施工済みステッカー
光¥499税込¥5491パック(10枚)当日出荷窓の屋外側に貼るだけで空き巣やガラス破り侵入防止対策になります。表面PP貼り、裏面粘着。セキュリティ強化。ステッカーのみです、防犯フィルムは別途ご用意ください材質(本体)PET、(粘着剤)アクリル系厚さ(mm)0.1サイズ(mm)40×105
ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個当日出荷吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。用途ロックアウト材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス全長(mm)87色赤質量(g)67.5吊径(mm)4キー2本付属
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】
SecuSTATION¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から5日以内出荷屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平89° 垂直49° 対角105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】
SecuSTATION¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から5日以内出荷屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない寸法(mm)110 x 80 x 80質量(g)約181温度(℃)動作環境:-20~+50角度(°)チルト可動:120、パン:355接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)対応双方向通話:対応機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等画素数300万画素使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2WストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
窓ガラス用防犯フィルム
グローバル・ジャパン¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。材質PET
VIGIカメラ用ジャンクションボックス
TP-LINK(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台翌日出荷ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ
ZATTA¥1,398税込¥1,5381個当日出荷施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス、【シリンダー】銅寸法(mm)37×20×88色レッド質量(g)86
完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代
JSB TECH¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ)幅(mm)50色シルバー/ブラック寸法C(mm)20ツル径(Φmm)8
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ1台セット
SecuSTATION¥49,980~税込¥54,978~1セット5日以内出荷必要なものが全部そろった防犯カメラセット用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。防塵防水性能IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋内・屋外モニターサイズ12.5インチ
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台セット
SecuSTATION¥139,800~税込¥153,780~1セット5日以内出荷から6日以内出荷必要なものが全部そろった防犯カメラセット用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ












![35mm 番号可変式十角符号錠[3段] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713814-260427-02.jpg)