20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯用カラーボール モノタロウ

    防犯用カラーボール

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。 店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。 内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
    用途防犯対策材質特殊蛍光着色液蛍光赤直径(Φmm)約65タイプ本番用
  • スカットボール スリーライク

    スカットボール

    スリーライク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。 投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
    用途防犯効果と犯人追跡にトラスコ品番781-0288材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液オレンジ質量(g)140タイプ本番用直径(mm)60
  • ポリカーボネート製 小型防護盾 ホワイトウルフ

    ポリカーボネート製 小型防護盾

    ホワイトウルフ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートを使用した防護盾です。投石や打撃などに高い防御力を発揮します。透明性があり、防御と同時に、状況把握や状況判断が可能です。リュックやかばんなどにも入るA4サイズなので、取っ手を取り外してかばんなどに入れておけば、外出中突然襲われたときに、あなたのかばんが盾に様変わりします。盾の隅にはキーリングも付属しているので、玄関扉やカウンター下などに掛けることも可能。小型軽量で、速やかな防護・防御・退避行動が可能です。
    材質板:ポリカーボネート、グリップ:ガラス繊維強化ナイロン厚さ(mm)約5板:透明、グリップ:ブラック質量(g)約470※個体差があります寸法(cm)縦横:約24×30直径(mm)ぶら下げ用穴:約5
  • ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東

    ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型

    日東
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    いざというとき、片手で身を守る防犯グッズ。自立スタンド型。透明性・耐衝撃性に優れた5.0mm厚ポリカーボネートを使用。視界を確保しつつ、すりガラス調の加工で恐怖感を軽減。片手で構えられるコンパクトな防護盾。事務所や店舗のカウンターの上に置いてちょっとした目隠しに。握ったときのフィット感が良いクッション性のあるグリップ。組立式。
    用途防犯用品 防犯グッズ 事務所 店舗 透明 シールド 防犯盾 防護盾材質ポリカーボネート質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×14.6
  • グリップエンド LED付き エスエスボディーガード

    グリップエンド LED付き

    エスエスボディーガード
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    警棒の後端部に取り付けるLEDライトです。夜間携帯時などに有効利用できます。コンパクトな作りですがLEDなので明るさがあり長寿命です。シンプルな設計のため、簡単に着脱できます。ホワイトウルフのラバーグリップ警棒に装着可能です。
    適合ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)寸法(mm)直径約26,全長約40(ねじ込み部含まず)(ねじ込み部分約10ブラック質量(g)約70前後(電池別)電池CR2032×2個 ※テスト用電池付属点灯方法LED部分をねじ込むとライトON。緩めるとOFFになるタイプです。
  • 防犯カラーボール EBM(江部松商事)

    防犯カラーボール

    EBM(江部松商事)
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。
    仕様飛散範囲:約10m2(無風時)材質ボール=塩化ビニール、ペンキ=水性塗料、ケース=発泡スチロール寸法(mm)ボール=Φ73、ケース=180×97×H92質量(g)(1個)約150内容量(mL)(1個)120耐用年数(年)2~3※状況により異なります。EBM品番6798000
  • 防犯カラーボールミニ TMC

    防犯カラーボールミニ

    TMC
    5,498税込6,048
    1箱(6個)
    当日出荷
    飛散効果(周囲約10m拡散)が大きく、命中率が高い。対人対物賠償責任保障付。全国防犯協会連合会推進(第523号)
    材質塩ビ(水性塗料)6色(蛍光レッド、グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、イエローオレンジ直径(Φmm)50質量(g)約45耐用年数(年)3
  • 防犯カラーボール 友屋

    防犯カラーボール

    友屋
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    ●逃げる犯人の足元をねらって投げつけてください。 ●ボールが割れて中に入っている特殊な蛍光塗料が犯人に付着します。 ●水洗いだけでは落ちにくいので犯人追跡に役立ちます。
    材質内容液体:水溶性塗料(無害)、チーズの腐敗臭、ケース:発泡スチロール径(Φmm)ボール1ヶ:65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:160×87×90耐用年数(年)3(中の塗料が固まるまで)
  • ホワイトウルフ ★スペシャルグリップエンド★ ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ ★スペシャルグリップエンド★

    ホワイトウルフ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。ガラス割り機能の他、警棒のすっぽ抜け防止にも役立ちます。商品単体で200g以上あるため、近距離での攻撃にも有効です。
    材質高強度の medium carbon steel に熱処理を加えた非常に高度の高い素材(突起部分:11合金)直径(Φmm)約45(一番太い部分)高さ(mm)約31(取付部を除く)質量(g)約210 ※熱処理を施しているため、個体により変化します対応商品・ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)
  • ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド

    ホワイトウルフ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。先端の突起部分は、強度が高い超高硬度のSKD11合金。硬度はHRC55~60となっています。
    材質スチール鋼(先端の突起部分:強度が高い超高硬度のSKD11合金,硬度はHRC55~60)ブラック直径(Φmm)約30(一番太い部分)高さ(mm)約27(取り付け部を除く)質量(g)約78目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
  • スカットボール スリーライク

    スカットボール

    スリーライク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防犯訓練など実際に精製水入り練習球として投球訓練が可能です。
    用途防犯訓練時の投球練習にトラスコ品番781-0296材質外装:ポリスチレン、内容液:精製水透明質量(g)140タイプ練習用直径(mm)60
  • スカットボール 日本緑十字社

    スカットボール

    日本緑十字社
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番815-1819寸法(mm)60丸質量(g)130日本緑十字社品番352080
  • クリアシールド TAKEX(竹中エンジニアリング)

    クリアシールド

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【防御】防石・防刃型式長方形凹型 (角部処理)質量(g)970寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)400×300×5グリップタイプ1個(片手持ち) 滑り止め加工
  • ストラップ付きグリップエンド エスエスボディーガード

    ストラップ付きグリップエンド

    エスエスボディーガード
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒(バトン)用のストラップ付きグリップエンドです。シンプルな設計のため、簡単に着脱可能です。ストラップにより、すっぽ抜けや、暴漢に警棒を奪われる等を防止できます。ストラップの紐の長さを調整可能です。
    材質スチール(グリップエンド部),ポリプロピレン(ストラップ部)ブラック質量(g)約68(ストラップ含む) ※目安です直径(Φcm)約2.6長さ(cm)約1.5(ネジ部分は除く)対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金ストラップ長さ(cm)約30
  • ストラップ付グリップエンド ガラス割り付きタイプ エスエスボディーガード

    ストラップ付グリップエンド ガラス割り付きタイプ

    エスエスボディーガード
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒(バトン)用のストラップ付きグリップエンドです。ガラス割り機能も付いているので、防災としても活躍します。シンプルな設計のため、簡単に着脱可能です。ストラップにより、すっぽ抜けや、暴漢に警棒を奪われる等を防止できます。ストラップの紐の長さを調整可能です。
    材質スチール(グリップエンド部),ナイロン(ストラップ部)ブラック質量(g)約90目安(ストラップ含む)直径(Φcm)約2.5長さ(cm)約3(ネジ部分は除く)対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金ストラップ長さ(cm)目安約30
  • Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」 ホワイトウルフ

    Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」

    ホワイトウルフ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。既存のグリップエンドとはデザインが異なる、カスタム用のグリップエンドになります。16インチ~31インチのホワイトウルフ警棒に装着可能です。
    材質スチールブラック(シルバーライン入り)直径(Φmm)約26(一番太い部分)高さ(mm)約17(取付部を除く)質量(g)約70目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金・ホワイトウルフ警棒 鍔付
  • 丸型 ガラス割りグリップエンド エスエスボディーガード

    丸型 ガラス割りグリップエンド

    エスエスボディーガード
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。シンプルな設計のため簡単に装着可能できます。
    材質スチール全長(mm)約30(取り付け部を除く)ブラック直径(Φmm)約26(一番太い部分)質量(g)約75目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)
  • Φ35 蓄光ホルダー(2個) エスコ

    Φ35 蓄光ホルダー(2個)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
    用途夜間の安全対策や目印にエスコ品番EA983G-111材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス厚さ(mm)約2タイプ蓄光内径×外径(Φmm)【本体】約20×35本体厚さ(mm)約5リング外径(Φmm)約10リング内径(Φmm)約8質量(g/個)3
  • クラックボール ミワックス

    クラックボール

    ミワックス
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    衝撃で割れることにより、中身の内容物が飛び散り目標物に付着します。 水溶性なので水で洗いながせますが、特殊光源をかざすと発光し証拠として残ります。
    耐用年数(年)3
  • ネットランチャーPrо TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ネットランチャーPrо

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)。発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
    性能射程距離2~3.5m全長(mm)320質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウム電池外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42寸法(m)ネット:3.2×3.2耐水性生活防水レベル使用場所屋内・屋外主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
護身特集
おすすめ人気ランキング
護身用具